Robinets à boisseau sphérique, clapets anti-retour, pistolets Cejn
Robinets à boisseau sphérique et vannes d'arrêt pour fermer ou ouvrir le débit, pistolets à tuyaux pour distribuer le milieu ciblée.
Robinets à boisseau sphérique et vannes d'arrêt pour fermer ou ouvrir le débit, pistolets à tuyaux pour distribuer le milieu ciblée.
Cejn | Pistolets à air comprimé, pistolets de nettoyage
Pistolet de soufflage dosable de la série 208 avec tube de 90 mm et buse Star-Tip réduisant le bruit. Plusieurs positions de suspension sont possibles grâce au support modifié.
Cejn | Pistolets à air comprimé, pistolets de nettoyage
Pistolet de soufflage léger et robuste avec tube fixe de 90 mm et unité de soupape pour un débit élevé.
Cejn | Pistolets à air comprimé, pistolets de nettoyage
Pistolet de soufflage léger et robuste avec tube fixe de 90 mm, buse silencieuse et unité de soupape.
Cejn | Pistolets à air comprimé, pistolets de nettoyage
Pistolet à air comprimé pour un débit optimal, réglable avec précision, et une forte puissance de soufflage. La buse permet un réglage entre un jet fin et un jet large pour le nettoyage de grandes surfaces.
Tant les robinets à boisseau sphérique et les vannes d'arrêt que les pistolets à tuyaux et les buses de pulvérisation sont disponibles dans différentes variantes en fonction de l'application et des exigences.
Les robinets à boisseau sphérique sont des corps d'arrêt et sont également appelés vannes à boisseau sphérique, surtout pour les conduites de grand diamètre. Une bille percée permet de fermer ou d'ouvrir le robinet à boisseau sphérique.
Version | Caractéristiques |
---|---|
convient pour les installations industrielles, les installations pneumatiques, les installations hydrauliques pour l'eau chaude et froide, diverses huiles et l'air comprimé | |
Robinets à boisseau sphérique pour gaz, robinets à boisseau sphérique pour eau potable | convient pour le chauffage, l'eau potable, le gaz, le chauffage urbain et les installations solaires pour l'air comprimé, les huiles et la vapeur |
Robinets à boisseau sphérique à brides | convient pour l'eau, l'huile, l'air comprimé ainsi qu'en version acier inoxydable pour les milieux agressifs |
Robinets à boisseau sphérique à commande pneumatique | convient pour les applications pneumatiques dans l'industrie ; utilisable pour les huiles, l'air comprimé, l'eau, les peintures, les solvants, le mazout, les carburants, les gaz |
Robinets à boisseau sphérique en matière plastique | convient à l'industrie et aux milieux tels que l'eau, les bases, l'air, les produits chimiques (selon le modèle) |
convient pour l'eau, l'air comprimé, le mazout et les bases faibles | |
Robinets à boisseau sphérique à trois voies | convient pour les installations industrielles, les installations pneumatiques, les installations hydrauliques pour l'eau chaude et froide, diverses huiles et l'air comprimé ; en version acier inoxydable pour les denrées alimentaires et les milieux agressifs |
Robinets à boisseau sphérique à filetage, robinets à boisseau sphérique à manchon | convient pour les installations industrielles, les installations pneumatiques, les installations hydrauliques pour l'eau chaude et froide, diverses huiles et l'air comprimé ; en version acier inoxydable pour les denrées alimentaires et les milieux agressifs |
convient pour les installations industrielles et de chauffage, les installations de chauffage à distance et solaires ainsi que les installations des entreprises communales de distribution d'eau | |
Robinets à boisseau sphérique double | convient pour l'industrie et l'air comprimé dans la construction |
Les buses de pulvérisation et les pistolets à tuyau sont particulièrement adaptés au raccordement à des tuyaux et à la distribution ciblée du produit transporté, comme l'air comprimé, l'huile ou l'eau.
Version | Caractéristiques |
---|---|
convient pour l'eau, l'irrigation industrielle ou l'aménagement paysager et l'horticulture | |
pour le nettoyage professionnel de locaux et d'installations dans l'industrie, les entreprises de transformation des denrées alimentaires et les ateliers | |
particulièrement bien adapté à une utilisation continu | |
Pistolets de soufflage en matière plastique | pour le soufflage et le nettoyage de machines, moteurs, paliers, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc. |
Pistolet de soufflage haute performance Tyhoon | charge 3 fois plus élevée que les pistolets traditionnels, tout en réduisant la pression d'entrée |
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.