Menu

Raccords de sécurité à fermeture rapide Cejn

Filtrer les produits dans Raccords de sécurité à fermeture rapide Cejn
Fabricant: Cejn Réinitialiser tout
Affichage de 1-11 sur 11 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Raccord rapide de sécurité 320 eSafe DN 7,6 avec embout, laiton/acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord rapide de sécurité 320 eSafe DN 7,6 avec embout, laiton/acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 7,6 avec embout pour tuyau.

Raccord rapide de sécurité 320 eSafe DN 7,6 avec FF G, laiton/acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord rapide de sécurité 320 eSafe DN 7,6 avec FF G, laiton/acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 7,6 avec filetage intérieur, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.

Raccord rapide de sécurité 320 eSafe DN 7,6 avec FM R, laiton/acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord rapide de sécurité 320 eSafe DN 7,6 avec FM R, laiton/acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 7,6 avec filetage extérieur, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.

Raccord rapide de sécurité 410 eSafe DN 10,4 avec FM NPT, laiton/acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord rapide de sécurité 410 eSafe DN 10,4 avec FM NPT, laiton/acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 10,4 avec filetage extérieur NPT, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.

Raccord rapide de sécurité 410 eSafe DN 10,4 avec FF, laiton/acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord rapide de sécurité 410 eSafe DN 10,4 avec FF, laiton/acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 10,4 avec filetage intérieur, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.

Raccord rapide de sécurité 410 eSafe DN 10,4 avec filetage intérieur (NPT), laiton/acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord rapide de sécurité 410 eSafe DN 10,4 avec filetage intérieur (NPT), laiton/acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord rapide de haute qualité, robuste et durable, manipulable d'une seule main, en version de sécurité avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 10,4 avec filetage intérieur NPT, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.

Raccord rapide de sécurité 410 eSafe DN 10,4 avec embout pour tuyau, laiton/acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord rapide de sécurité 410 eSafe DN 10,4 avec embout pour tuyau, laiton/acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 10,4 avec embout pour tuyau, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.

Raccord rapide de sécurité 320 eSafe DN 7,6 avec raccord Stream-Line, laiton/acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord rapide de sécurité 320 eSafe DN 7,6 avec raccord Stream-Line, laiton/acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord rapide DN 7,6 de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec raccord à compression pour tuyau/raccord Stream-Line en version de sécurité avec un débit très élevé pour une faible perte de charge, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.

Raccord rapide de sécurité 410 eSafe DN 10,4 avec raccord Stream-Line, laiton/acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord rapide de sécurité 410 eSafe DN 10,4 avec raccord Stream-Line, laiton/acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord rapide DN 10,4 de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec raccord à compression pour tuyau/raccord Stream-Line en version de sécurité avec un débit très élevé pour une faible perte de charge, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.

Raccord rapide de sécurité 320 eSafe DN 7,6 avec raccord Stream-Line, acier galvanisé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord rapide de sécurité 320 eSafe DN 7,6 avec raccord Stream-Line, acier galvanisé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord DN 7,6 de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec raccord à compression pour tuyau/raccord Stream-Line en version de sécurité avec débit très élevé et faible perte de charge, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.

Raccord de sécurité 410 eSafe DN 10,4, avec FF, acier galvanisé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord de sécurité 410 eSafe DN 10,4, avec FF, acier galvanisé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main DN 10,4 avec filetage intérieur en version de sécurité avec un débit très élevé pour une faible perte de charge, selon DIN EN ISO 4414.

Affichage de 1-11 sur 11 éléments.

Foire aux questions