Menu

Raccords à fermeture rapide Cejn

Filtrer les produits dans Raccords à fermeture rapide Cejn
Fabricant: Cejn Réinitialiser tout
Affichage de 1-16 sur 16 éléments.
dans Raccords à fermeture rapide Cejn
à la vue en listeà la vue en tuile
Raccord 320 eSafe DN 7,6 avec embout, acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 320 eSafe DN 7,6 avec embout, acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord DN 7,6 de haute qualité, robuste et durable, avec embout pour tuyau en acier galvanisé, offrant un débit très élevé avec une faible perte de charge pour le raccord rapide de sécurité à une main eSafe DN 7,6.

Raccord 320 eSafe DN 7,6 avec FF, acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 320 eSafe DN 7,6 avec FF, acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord DN 7,6 de haute qualité, robuste et durable, avec filetage intérieur, en acier galvanisé, avec un débit très élevé et une faible perte de charge pour le raccord rapide de sécurité à une main eSafe DN 7,6.

Raccord 320 eSafe DN 7,6 avec FM, acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 320 eSafe DN 7,6 avec FM, acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord de haute qualité, robuste et durable DN 7,6 avec filetage extérieur en acier galvanisé avec un débit très élevé et une faible perte de charge pour le raccord rapide de sécurité à une main eSafe DN 7,6.

Raccord 342 DN 7,4 avec douille, acier galvanisé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 342 DN 7,4 avec douille, acier galvanisé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord DN 7,4 de haute qualité et robuste à déclenchement rapide d’une seule main, avec un embout de tuyau en acier galvanisé et offrant une capacité de débit élevée

Raccord à fermeture 342 DN 7,4 avec FM R, acier galvanisé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord à fermeture 342 DN 7,4 avec FM R, acier galvanisé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord rapide de sécurité de haute qualité, à une main, robuste, DN 7,4 avec filetage mâle R en acier (galvanisé) avec débit élevé.

Raccord à fermeture 342 DN 7,4 avec FF R, acier galvanisé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord à fermeture 342 DN 7,4 avec FF R, acier galvanisé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste, à une main, DN 7,4, avec filetage intérieur R, en acier (galvanisé), à débit élevé.

Raccord 342 DN 7,4 avec FM R, acier trempé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 342 DN 7,4 avec FM R, acier trempé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord de haute qualité et robuste DN 7,4 avec filetage extérieur R en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 7,4.

Raccord 342 DN 7,4 avec FF G, acier trempé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 342 DN 7,4 avec FF G, acier trempé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord de haute qualité et robuste DN 7,4 avec filetage intérieur G en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 7,4.

Raccord 342 DN 7,4 avec connexion de tuyau, acier trempé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 342 DN 7,4 avec connexion de tuyau, acier trempé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord DN 7,4 robuste et de haute qualité avec raccord de tuyau en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 7,4.

Raccord 320 eSafe DN 7,6 avec connexion Stream-Line, acier | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 320 eSafe DN 7,6 avec connexion Stream-Line, acier

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord DN 7,6 de haute qualité, robuste et durable, avec raccord à compression pour tuyau/raccord Stream-Line en acier galvanisé, offrant un débit très élevé avec une faible perte de charge pour le raccord rapide de sécurité à une main eSafe DN 7,6.

Raccord 410 DN 10,4 avec embout pour tuyau, acier galvanisé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 410 DN 10,4 avec embout pour tuyau, acier galvanisé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord DN 10,4 robuste et de haute qualité avec embout pour tuyau en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 10,4.

Raccord 410 DN 10,4 avec filetage intérieur, acier galvanisé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 410 DN 10,4 avec filetage intérieur, acier galvanisé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord DN 10,4 robuste et de haute qualité avec filetage intérieur en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 10,4.

Raccord 410 DN 10,4 avec filetage extérieur R, acier galvanisé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 410 DN 10,4 avec filetage extérieur R, acier galvanisé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord de haute qualité et robuste DN 10,4 avec filetage extérieur R en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 10,4.

Raccord 410 DN 10,4 avec filetage extérieur G, acier galvanisé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 410 DN 10,4 avec filetage extérieur G, acier galvanisé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord de haute qualité et robuste DN 10,4 avec filetage extérieur G en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 10,4.

Raccord 410 DN 10,4 avec filetage NPT extérieur, acier galvanisé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 410 DN 10,4 avec filetage NPT extérieur, acier galvanisé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord de haute qualité et robuste DN 10,4 avec filetage NPT extérieur en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 10,4.

Raccord 410 DN 10,4 avec filetage NPT intérieur, acier galvanisé | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord 410 DN 10,4 avec filetage NPT intérieur, acier galvanisé

Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord de haute qualité et robuste DN 10,4 avec filetage NPT intérieur en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 10,4.

Affichage de 1-16 sur 16 éléments.