Menu

Obturateur rapide ES DN 7,2 avec FM, simple obturation, laiton nickelé

Lüdecke   |   plus Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

imprimer
Obturateur universel rapide à simple obturation, fermeture à une seule main en laiton nickelé, DN 7,2 avec filetage extérieur.
Domaine d'application
  • pour la fourniture d'air comprimé dans l'industrie, l'artisanat, les loisirs ainsi que pour l'eau et autres milieux

Avantages / Modèles
  • robuste, sûr et fiable
  • fonctionnement d'une seule main

Données techniques
  • DN du raccord
7,2 mm
  • filetage
ISO 228 / DIN 2999 / DIN 13
  • débit
1.000 l/min
  • plage de températures
−20 °C à +100 °C
  • pression de fonctionnement
35 bar

Matériau
  • raccord, manchon de déblocage, corps de vanne, vanne en laiton nickelé
  • ressorts, anneaux d'arrêt en acier inoxydable 1.4310
  • goupilles en acier inoxydable 1.4305
  • joints d'étanchéité en Perbunan (EPDM et FKM sur demande)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques