Menu

Obturateur rapide ES DN 7,2 avec FF, simple obturation, laiton nickelé

Lüdecke   |   plus Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

imprimer
Obturateur universel rapide à simple obturation se commandant d'une seule main en laiton nickelé, DN 7,2 avec filetage intérieur.
Domaine d'application
  • pour la fourniture d'air comprimé dans l'industrie, l'artisanat, les loisirs ainsi que pour l'eau et autres milieux

Avantages / Modèles
  • robuste, sûr et fiable
  • fonctionnement d'une seule main

Données techniques
  • DN du raccord
7,2 mm
  • filetage
ISO 228 / DIN 2999 / DIN 13
  • débit
1.000 l/min
  • plage de températures
−20 °C à +100 °C
  • pression de fonctionnement
35 bar

Matériau
  • raccord, manchon de déblocage, corps de vanne, vanne en laiton nickelé
  • ressorts, anneaux d'arrêt en acier inoxydable 1.4310
  • goupilles en acier inoxydable 1.4305
  • joints d'étanchéité en Perbunan (EPDM et FKM sur demande)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques