Menu

Obturateur rapide ES DN 7,2 avec embout de tuyau, simple obturation, laiton nickelé

Lüdecke   |   plus Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Imprimer
Obturateur universel rapide à simple obturation se commandant d'une seule main en laiton nickelé, DN 7,2 avec embout de tuyau.
Domaine d'application
  • alimentation en air comprimé dans l'industrie, l'artisanat et les loisirs

Avantages / Modèles
  • convient au vide grossier avec une faible force de raccordement par rapport à tous les formats compatibles
  • forme de douille fermée contre les salissures du mécanisme de raccordement

Données techniques
  • DN du raccord
7,2 mm
  • débit
1 000 l/min
  • plage de températures
−20 °C à +100 °C
  • pression de service
35 bar

Matériau
  • raccord, manchon de déblocage, corps de vanne, vanne en laiton nickelé
  • ressorts, anneaux d'arrêt en acier inoxydable 1.4310
  • goupilles en acier inoxydable 1.4305
  • joints d'étanchéité en Perbunan (EPDM et FKM sur demande)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques