Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord DN 7,6 de haute qualité, robuste et durable, avec embout pour tuyau en acier galvanisé, offrant un débit très élevé avec une faible perte de charge pour le raccord rapide de sécurité à une main eSafe DN 7,6.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord DN 7,6 de haute qualité, robuste et durable, avec filetage intérieur, en acier galvanisé, avec un débit très élevé et une faible perte de charge pour le raccord rapide de sécurité à une main eSafe DN 7,6.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord de haute qualité, robuste et durable DN 7,6 avec filetage extérieur en acier galvanisé avec un débit très élevé et une faible perte de charge pour le raccord rapide de sécurité à une main eSafe DN 7,6.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord DN 7,4 de haute qualité et robuste à déclenchement rapide d’une seule main, avec un embout de tuyau en acier galvanisé et offrant une capacité de débit élevée
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord rapide de sécurité de haute qualité, à une main, robuste, DN 7,4 avec filetage mâle R en acier (galvanisé) avec débit élevé.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste, à une main, DN 7,4, avec filetage intérieur R, en acier (galvanisé), à débit élevé.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord de haute qualité et robuste DN 7,4 avec filetage extérieur R en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 7,4.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord de haute qualité et robuste DN 7,4 avec filetage intérieur G en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 7,4.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord DN 7,4 robuste et de haute qualité avec raccord de tuyau en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 7,4.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord DN 7,6 de haute qualité, robuste et durable, avec raccord à compression pour tuyau/raccord Stream-Line en acier galvanisé, offrant un débit très élevé avec une faible perte de charge pour le raccord rapide de sécurité à une main eSafe DN 7,6.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord DN 10,4 robuste et de haute qualité avec embout pour tuyau en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 10,4.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord DN 10,4 robuste et de haute qualité avec filetage intérieur en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 10,4.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord de haute qualité et robuste DN 10,4 avec filetage extérieur R en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 10,4.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord de haute qualité et robuste DN 10,4 avec filetage extérieur G en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 10,4.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord de haute qualité et robuste DN 10,4 avec filetage NPT extérieur en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 10,4.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord de haute qualité et robuste DN 10,4 avec filetage NPT intérieur en acier (trempé, galvanisé) à haut débit pour raccord rapide de sécurité à une main DN 10,4.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 7,6 avec embout pour tuyau.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 7,6 avec filetage intérieur, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 7,6 avec filetage extérieur, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 10,4 avec filetage extérieur NPT, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.
Nos experts vont droit au but
Dans de nombreux processus de travail, les machines ou les installations doivent être alimentées en milieux gazeux et liquides. Pour une utilisation flexible et donc économique ou à des fins de maintenance, de nombreuses conduites ne sont pas reliées entre elles de manière fixe, mais peuvent être séparées par des raccords rapides.
Les raccords rapides permettent un raccordement et un remplacement rationnels et fiables de systèmes, d'agrégats, d'appareils et autres.
Les raccords rapides sont principalement utilisés dans les domaines suivants :
Industrie de transformation
Industrie chimique et pharmaceutique
Pneumatique et automobile
Construction de machines et d'installations
Technique de mesure, de régulation et de commande
Agroalimentaire, aviation et technique médicale
Ateliers
Comparés aux raccords de tuyaux fixes, les raccords rapides offrent de nombreux avantages :
Le montage peut s'effectuer rapidement et facilement sans outils de travail – économie de temps et de place.
Les débits ne sont pas influencés.
Les pièces des systèmes de tuyaux peuvent être facilement combinées, modifiées ou remplacées.
L'aspect sécurité est à mentionner, car en cas de dysfonctionnement, il est possible d'agir plus rapidement.
Les tuyaux sont plus flexibles que les raccords fixes des tubes.
Globalement, dans le domaine des pressions inférieures à 10 bars, les systèmes représentent une solution plus économique et plus flexible, sans pour autant perdre en sécurité.
Milieu
Milieu : air comprimé, milieux liquides, vapeur, huile, vide, substances chimiques, mortier/chape, matériau de sablage
Pression : pression du système, pics de pression
Température : milieu, environnement, fonctionnement/arrêt
Débit : viscosité du milieu, dynamique du système
Application
Domaine d'application : pneumatique, technique de régulation de température, construction, industrie de process, eau
Environnement : intérieur/extérieur, fonctionnement stationnaire/mobile, sec/humide, température
Emplacement : conditions de montage, méthode de cintrage des tuyaux
Manipulation : utilisation à une main, utilisation à deux mains
Autres
Montage : production en série, installation sur site, montage industriel, réparation, type de tuyau
Spécifications : spécifiques au client, normalisation internationale, homologations
Autres : efficacité énergétique, marquage souhaité, sécurité particulière
Les profilés enfichables internationaux et les profilés enfichables européens des raccords enfichables se distinguent par la dimension et la géométrie du profilé enfichable. Il faut donc veiller à la compatibilité.
Fermeture simple pour les raccords rapides : La vanne d'arrêt du raccord se ferme automatiquement lors de la déconnexion. Ainsi, aucune fuite de milieu (fuite minimale possible) n'est possible hors du raccord. Comme l'embout enfichable ne possède pas de vanne, seule la quantité de milieu se trouvant encore dans la conduite d'alimentation s'échappe.
Fermeture des deux côtés pour les raccords rapides : Tant la vanne du raccord que celle de son embout enfichable se ferment automatiquement lors de la déconnexion. Ainsi, aucune fuite de milieu (fuite minimale possible) n'est possible du raccord et de l'embout enfichable.
Les embouts enfichables à obturation ne peuvent être raccordés de manière fonctionnelle qu'à des raccords à obturation des deux côtés. Les embouts enfichables à passage libre peuvent être connectés à des raccords à passage libre, à obturation d'un côté ou des deux côtés.
Un système de connexion rapide ne doit être connecté et déconnecté qu'en l'absence de pression. Pour le déconnexion, l'embout est saisi fermement d'une main afin d'éviter qu'il ne s'échappe de manière incontrôlée. Avec la deuxième main, la douille de verrouillage du raccord est poussée en direction de son embout ou de son raccord à vis et la connexion est séparée. L'embout enfichable peut alors être retiré du raccord. Après la séparation de la connexion, la douille de verrouillage glisse à nouveau dans sa position initiale et une nouvelle connexion serait possible. Pour les modèles spéciaux tels que les systèmes des raccords à code de forme et/ou de couleur, les systèmes de raccords avec sécurité à boulon ou à contre-écrou ainsi que pour le raccord de sécurité à évent, il convient de respecter les indications figurant dans les fiches techniques spécifiques aux produits.
Les raccords de thermostatisation sont des raccords à fermeture rapide utilisés pour le transport de milieux liquides. Ils sont spécialement utilisés dans l'industrie du plastique pour relier les moules d'injection aux machines.
Les raccords rapides de sécurité disposent d'un verrouillage supplémentaire.