ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord plug à vanne avec joint d'étanchéité en caoutchouc moulé double face pour créer un raccord de tuyau sans goutte. Lors de la connexion d'un plug, la vanne s'ouvre automatiquement.
ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord plug à eau avec joint d'étanchéité en caoutchouc double face.
ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Plug pour le raccordement à des tuyaux de différentes largeurs nominales.
ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Connecteur avec filetage intérieur et molette pour le raccordement aux tuyaux d'eau.
ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Connecteur avec filetage extérieur pour le raccordement aux tuyaux d'eau.
ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Connecteur avec filetage extérieur et molette pour le raccordement aux tuyaux d'eau.
ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Connecteur avec filetage extérieur à six pans pour le raccordement aux tuyaux d'eau.
ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord fileté sans collerette, joint d'étanchéité plat, pour raccordement aux tuyaux d'eau.
ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord fileté pour tuyau, modèle lourd, en laiton chromé.
ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Plug de fermeture avec chaîne à billes.
Lüdecke | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord de thermostatisation en laiton (Ms), avec filetage intérieur (anneau de sécurité inclus) et profil d'emboîtement français. Au choix, avec passage libre ou vanne d'arrêt. Le système multi-raccords MKF permet de raccorder plusieurs circuits de thermorégulation en une seule
Lüdecke | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord de thermostatisation en laiton (Ms), avec embout de tuyau (anneau de sécurité inclus) et profil d'emboîtement français. Au choix, avec passage libre ou vanne d'arrêt. Le système multi-raccords MKF permet de relier plusieurs circuits de thermorégulation en une seule opérat...
Lüdecke | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord de thermostatisation en laiton (Ms), avec embout de tuyau enfichable rapide (anneau de sécurité inclus) et profile d'emboîtement français. Au choix, avec passage libre ou vanne d'arrêt. Le système multi-raccords MKF permet de raccorder plusieurs circuits de thermorégulati...
Lüdecke | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord de régulation de température en laiton (Ms), avec filetage intérieur (anneau de sécurité inclus) et profil d'emboîtement français. Le raccord de thermostatisation est disponible au choix avec un passage libre ou une vanne d'arrêt. Le système multi-raccords MKF permet de r...
Lüdecke | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Coude en laiton (Ms), avec embout de tuyau 90° (anneau de sécurité inclus) et profil d'emboîtement français. Le système multi-raccords MKF permet de relier plusieurs circuits de thermorégulation en une seule opération.
Lüdecke | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Coude en laiton (Ms), avec filetage extérieur (y compris anneau de sécurité) et profil d'emboîtement français. Le système multi-raccords MKF permet de raccorder plusieurs circuits de thermorégulation en une seule opération.
Lüdecke | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Coude en laiton (Ms), avec embout de tuyau à connexion rapide 90° (anneau de sécurité inclus) et profil d'emboîtement français. Le système multi-raccords MKF permet de raccorder plusieurs circuits de thermorégulation en une seule opération.
Lüdecke | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Adaptateur en laiton (Ms), avec filetage intérieur (anneau de sécurité inclus) et profil d'emboîtement français. Au choix, avec passage libre ou vanne d'arrêt. Le système multi-raccords MKF permet de raccorder plusieurs circuits de thermorégulation en une seule opération.
Lüdecke | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Plaque sans équipement en aluminium, au choix avec ou sans levier, pour le système de multi-raccords en deux parties (côté machine et côté outil). Pour une identification plus rapide des circuits, les trous sont clairement numérotés sur les deux plaques.
Lüdecke | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Poignée de maintien en aluminium, adaptée au plateau (côté machine) de la série MKF.
Nos experts vont droit au but
Dans de nombreux processus de travail, les machines ou les installations doivent être alimentées en milieux gazeux et liquides. Pour une utilisation flexible et donc économique ou à des fins de maintenance, de nombreuses conduites ne sont pas reliées entre elles de manière fixe, mais peuvent être séparées par des raccords rapides.
Les raccords rapides permettent un raccordement et un remplacement rationnels et fiables de systèmes, d'agrégats, d'appareils et autres.
Les raccords rapides sont principalement utilisés dans les domaines suivants :
Industrie de transformation
Industrie chimique et pharmaceutique
Pneumatique et automobile
Construction de machines et d'installations
Technique de mesure, de régulation et de commande
Agroalimentaire, aviation et technique médicale
Ateliers
Comparés aux raccords de tuyaux fixes, les raccords rapides offrent de nombreux avantages :
Le montage peut s'effectuer rapidement et facilement sans outils de travail – économie de temps et de place.
Les débits ne sont pas influencés.
Les pièces des systèmes de tuyaux peuvent être facilement combinées, modifiées ou remplacées.
L'aspect sécurité est à mentionner, car en cas de dysfonctionnement, il est possible d'agir plus rapidement.
Les tuyaux sont plus flexibles que les raccords fixes des tubes.
Globalement, dans le domaine des pressions inférieures à 10 bars, les systèmes représentent une solution plus économique et plus flexible, sans pour autant perdre en sécurité.
Milieu
Milieu : air comprimé, milieux liquides, vapeur, huile, vide, substances chimiques, mortier/chape, matériau de sablage
Pression : pression du système, pics de pression
Température : milieu, environnement, fonctionnement/arrêt
Débit : viscosité du milieu, dynamique du système
Application
Domaine d'application : pneumatique, technique de régulation de température, construction, industrie de process, eau
Environnement : intérieur/extérieur, fonctionnement stationnaire/mobile, sec/humide, température
Emplacement : conditions de montage, méthode de cintrage des tuyaux
Manipulation : utilisation à une main, utilisation à deux mains
Autres
Montage : production en série, installation sur site, montage industriel, réparation, type de tuyau
Spécifications : spécifiques au client, normalisation internationale, homologations
Autres : efficacité énergétique, marquage souhaité, sécurité particulière
Les profilés enfichables internationaux et les profilés enfichables européens des raccords enfichables se distinguent par la dimension et la géométrie du profilé enfichable. Il faut donc veiller à la compatibilité.
Fermeture simple pour les raccords rapides : La vanne d'arrêt du raccord se ferme automatiquement lors de la déconnexion. Ainsi, aucune fuite de milieu (fuite minimale possible) n'est possible hors du raccord. Comme l'embout enfichable ne possède pas de vanne, seule la quantité de milieu se trouvant encore dans la conduite d'alimentation s'échappe.
Fermeture des deux côtés pour les raccords rapides : Tant la vanne du raccord que celle de son embout enfichable se ferment automatiquement lors de la déconnexion. Ainsi, aucune fuite de milieu (fuite minimale possible) n'est possible du raccord et de l'embout enfichable.
Les embouts enfichables à obturation ne peuvent être raccordés de manière fonctionnelle qu'à des raccords à obturation des deux côtés. Les embouts enfichables à passage libre peuvent être connectés à des raccords à passage libre, à obturation d'un côté ou des deux côtés.
Un système de connexion rapide ne doit être connecté et déconnecté qu'en l'absence de pression. Pour le déconnexion, l'embout est saisi fermement d'une main afin d'éviter qu'il ne s'échappe de manière incontrôlée. Avec la deuxième main, la douille de verrouillage du raccord est poussée en direction de son embout ou de son raccord à vis et la connexion est séparée. L'embout enfichable peut alors être retiré du raccord. Après la séparation de la connexion, la douille de verrouillage glisse à nouveau dans sa position initiale et une nouvelle connexion serait possible. Pour les modèles spéciaux tels que les systèmes des raccords à code de forme et/ou de couleur, les systèmes de raccords avec sécurité à boulon ou à contre-écrou ainsi que pour le raccord de sécurité à évent, il convient de respecter les indications figurant dans les fiches techniques spécifiques aux produits.
Les raccords de thermostatisation sont des raccords à fermeture rapide utilisés pour le transport de milieux liquides. Ils sont spécialement utilisés dans l'industrie du plastique pour relier les moules d'injection aux machines.
Les raccords rapides de sécurité disposent d'un verrouillage supplémentaire.