Menu

Raccord à mortier - partie femelle avec embout pour bande de fixation, rotatif

Lüdecke   |   plus Raccords pour matières solides

Imprimer
Raccord à mortier, partie femelle avec embout, pivotant, en fonte malléable/acier, galvanisé. Convient pour le transport de mortier, béton et des chapes. Conception rotative en trois parties, guidée dans une chambre en téflon, absolument étanche pour une longue durée de vie de la fonction rotative. Contour d'embout tourné pour un ajustement précis du tuyau.
Domaine d'application
  • pompes, pulvérisateurs, machines de nettoyage

Avantages / Modèles
  • testé TÜV
  • filetage selon ISO 228

Utilisations / Indications
  • Cote d'identification = diamètre du raccord

Données techniques
  • pression de fonctionnement
50 bar

Matériau
  • raccord en fonte malléable/acier, galvanisé, passivé jaune
  • joint d'étanchéité en NBR (Perbounan)

Caractéristiques de qualité & certificats

TÜV Süd ISO 9001 Zertifizierung


Téléchargements