Menu

Raccord mâle VK pour camion-citerne en acier inoxydable avec revêtement PFA, Elaflex

Elaflex   |   plus Raccords pour camions-citernes

imprimer

Raccord mâle original Elaflex pour camion-citerne de type VK selon DIN EN 14420-6 (DIN 28450) avec filetage intérieur selon DIN EN ISO 228 et joint de filetage (GD). Grâce à un revêtement supplémentaire en PFA, résistance particulièrement bonne aux produits chimiques les plus divers.


Domaine d'application
  • solvants, acides, bases et produits chimiques

Avantages / Modèles
  • revêtement PFA conforme aux exigences de la FDA
  • très bonne résistance chimique (p. ex. contre l'acide chlorhydrique, le chlorure de fer III)

Utilisations / Indications
  • PFA est un polymère thermoplastique entièrement fluoré qui, en raison de ses propriétés physiques et chimiques exceptionnelles, est comparable au PTFE et même supérieur dans certains domaines (p. ex. densité de diffusion)

Données techniques
  • pression de service 16 bar

Matériau
  • raccord de camion-citerne en acier inoxydable 1.4408, en plus revêtue de Teflon® PFA
  • joint fileté (GD) en PTFE

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.1550
  • FDA 21 CFR 177.2440

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques