Menu

Raccord femelle MK pour camion-citerne en acier inoxydable avec revêtement PFA, Elaflex

Elaflex   |   plus Raccords pour camions-citernes

Imprimer

Raccord femelle original Elaflex pour camion-citerne selon DIN EN 14420-6 (DIN 28450), avec filetage intérieur selon DIN EN ISO 228, joint de filetage (GD) et joint pour raccord (KD) incorporés. Grâce à un revêtement supplémentaire en PFA, résistance particulièrement bonne aux produits chimiques les plus divers.


Domaine d'application
  • solvants, acides, bases et produits chimiques

Avantages / Modèles
  • revêtement PFA conforme aux exigences de la FDA
  • très bonne résistance chimique (p. ex. contre l'acide chlorhydrique, le chlorure de fer III)

Utilisations / Indications
  • PFA est un polymère thermoplastique entièrement fluoré qui, en raison de ses propriétés physiques et chimiques exceptionnelles, est comparable au PTFE et même supérieur dans certains domaines (p. ex. densité de diffusion)

Données techniques
  • pression de service 16 bar

Matériau
  • raccord de camion-citerne en acier inoxydable 1.4408, en plus revêtue de Teflon® PFA
  • joint fileté en  PTFE
  • joint de raccord en Hypalon®

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.1550
  • FDA 21 CFR 177.2440

Téléchargements