Menu

Capuchon aveugle MB pour camion-citerne en acier inoxydable avec revêtement PFA, Elaflex

Elaflex   |   plus Raccords pour camions-citernes

imprimer

Capuchon aveugle pour camion-citerne original Elaflex de type MB SSE selon DIN EN 14420-6 (DIN 28450) pour raccords mâles VK avec joint pour raccord. Grâce à un revêtement supplémentaire en PFA, résistance particulièrement bonne aux produits chimiques les plus divers.


Avantages / Modèles
  • revêtement PFA conforme aux exigences de la FDA 21 CF 177.1550 et 177.2440
  • selon DIN EN 14420-6

Utilisations / Indications
  • Le PFA est un polymère thermoplastique entièrement fluoré qui, en raison de ses propriétés physiques et chimiques exceptionnelles, est comparable au PTFE et même supérieur dans certains domaines (p. ex. densité de diffusion).

Données techniques
  • pression de service 16 bar

Matériau
  • bouchon obturateur de camion-citerne en acier inoxydable 1.4408
  • revêtement PFA Teflon®
  • joint pour raccord en Hypalon®

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques