RS | Raccords pour camions-citernes
Raccord rapide TW avec filetage intérieur selon DIN EN 14420-6 (anciennement DIN 28450 partie 3), complet avec collier de serrage à levier, partie couronne et joints adaptés au raccord fileté à coquilles VT DIN 14420-5 (anciennement DIN 2817).
RS | Raccords pour camions-citernes
Raccord rapide TW avec filetage intérieur selon DIN EN 14420-6 (anciennement DIN 28450 partie 3), complet avec collier de serrage à levier, partie couronne et joints adaptés au raccord fileté à coquilles VT DIN 14420-5 (anciennement DIN 2817).
Elaflex | Raccords pour camions-citernes
Raccord femelle pour camion-citerne type MK selon DIN EN 14420-6 (DIN 28450) avec filetage intérieur selon DIN EN ISO 228, joint de filetage (GD) et joint pour raccord (KD). Grâce à un revêtement supplémentaire en PFA, résistance particulièrement bonne aux produits chimiques les
RS | Raccords pour camions-citernes
Modèle monopièce conforme à la norme DIN EN 14420-6 (anciennement DIN 28450), d'une part raccord MK, d'autre part raccord pour tuyau pour la fixation de la demi-coquille.
RS | Raccords pour camions-citernes
Modèle monopièce conforme à la norme DIN EN 14420-6 (anciennement DIN 28450), d'une part raccord MK, d'autre part raccord pour tuyau pour la fixation de la demi-coquille.
RS | Raccords pour camions-citernes
Raccord rapide TW avec filetage intérieur selon DIN EN 14420-6 (anciennement DIN 28450 partie 2), adapté au raccord fileté à coquilles VT DIN 14420-5 (anciennement DIN 2817).
RS | Raccords pour camions-citernes
Raccord rapide TW avec filetage intérieur selon DIN EN 14420-6 (anciennement DIN 28450 partie 2), adapté au raccord fileté à coquilles VT DIN 14420-5 (anciennement DIN 2817).
Elaflex | Raccords pour camions-citernes
Raccord mâle pour camion-citerne type VK selon DIN EN 14420-6 (DIN 28450) avec filetage intérieur selon DIN EN ISO 228 et joint de filetage (GD). Grâce à un revêtement supplémentaire en PFA, résistance particulièrement bonne aux produits chimiques les plus divers.
RS | Raccords pour camions-citernes
Version monopièce conforme à la norme DIN EN 14420-6 (anciennement DIN 28450), d'une part raccord VK, d'autre part embout pour tuyau pour la fixation de la demi-coquille.
RS | Raccords pour camions-citernes
Version monopièce conforme à la norme DIN EN 14420-6 (anciennement DIN 28450), d'une part raccord VK, d'autre part embout pour tuyau pour la fixation de la demi-coquille.
RS | Raccords pour camions-citernes
Capuchon aveugle MB pour camion-citerne, conforme à la norme DIN EN 14420-6 (précédemment DIN 28450 partie 4) avec un alésage pour la chaînette, avec joint TWF, convient au raccord partie mâle VK.
Elaflex | Raccords pour camions-citernes
Capuchon aveugle pour camion-citerne type MB SSE selon DIN EN 14420-6 (DIN 28450) pour raccords mâles VK avec joint pour raccord. Grâce à un revêtement supplémentaire en PFA, résistance particulièrement bonne aux produits chimiques les plus divers.
RS | Raccords pour camions-citernes
Bouchon obturateur VB pour camion-citerne, conforme à DIN EN 14420-6 (précédemment DIN 28450 partie 5) avec un alésage pour la chaînette, convient au raccord MT MK.
Elaflex | Raccords pour camions-citernes
Capuchon aveugle pour camion-citerne type VB selon DIN EN 14420-6 (DIN 28450) pour raccord femelle MK. Grâce à un revêtement supplémentaire en PFA, résistance particulièrement bonne aux produits chimiques les plus divers.
RS | Raccords pour camions-citernes
Clé de montage pour camion-citerne type TS pour raccords de camion-citerne, convient aux parties femelles et mâles.
RS | Raccords pour camions-citernes
Joint pour raccord de camion-citerne pour EN 14420-6 TWF et TWO pour partie femelle MK et capuchon aveugle MB ; GSD pour partie femelle MK.
Nos experts vont droit au but
La norme européenne DIN EN 14420-6 définit la construction, les matériaux et les dimensions des raccords de tuyaux avec raccords pour camions-citernes.
Les raccords pour camions-citernes selon la norme DIN EN 14420-6 servent à relier des tuyaux à des raccords pour le transport de liquides, de matières solides et de gaz, à l'exception du gaz liquide et de la vapeur. Les raccords peuvent être utilisés dans une pression de fonctionnement de –0,8 à 16 bar et à des températures de fonctionnement de –20 °C à +65 °C. Des raccords pour camions-citernes pour d'autres conditions de service sont disponibles sur demande.
On distingue la partie mâle de la pièce courbe (VK) et la partie femelle de la pièce à couronne (MK) avec bague de serrage et levier. Il existe en outre des capuchons aveugles (MB) pour la partie mâle et des bouchons obturateur (VB) pour la partie femelle. Ils servent à empêcher le milieu de s'écouler après l'utilisation du tuyau et à le protéger contre les impuretés.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.