Menu

Partie femelle de raccord à bras de levier avec FM R, forme BF, acier inoxydable

Lüdecke   |   plus Raccords Kamlok

imprimer
Raccord rapide Kamlok de haute qualité (partie femelle) avec filetage extérieur R, verrouillage du levier et clips de sécurité, selon DIN EN 14420-7 (auparavant DIN 2828), en acier inoxydable 1.4401.
Domaine d'application
  • industrie sidérurgique et industrie agroalimentaire
  • industrie chimique et pétrochimique
  • construction navale
  • agriculture

Données techniques
  • filetage
ISO 228 ou DIN EN 10226
  • plage de températures
−40 °C à +95 °C
  • pression de service
16 bar

Matériau
  • acier inoxydable 1.4401
  • joint en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques