EASYLOC® partie femelle avec embout de tuyau pour raccordement à demi-coquille. Le verrouillage automatique du levier empêche le déverrouillage involontaire du levier en cours de fonctionnement, par ex. par fortes vibrations, pulsations ou accrochage accidentel. Cette version off...
EASYLOC® partie femelle avec filetage intérieur G. Le verrouillage automatique du levier empêche le déverrouillage involontaire du levier en cours de fonctionnement, par ex. par fortes vibrations, pulsations ou accrochage accidentel. Cette version offre le plus haut standard de s...
EASYLOC® partie femelle avec capuchon obturateur. Le verrouillage automatique du levier empêche le déverrouillage involontaire du levier en cours de fonctionnement, par ex. par fortes vibrations, pulsations ou accrochage accidentel. Cette version offre le plus haut standard de sé...
Nos experts vont droit au but
Les raccords Kamlok sont également connus sous le nom de raccords Camlock ou de raccords à bras de levier.
le passage lisse empêche les pertes de flux
raccordement et déconnexion rapides, simples et sûrs, sans outil supplémentaire
raccords à joint plat (version DIN)
aucun positionnement des pièces du raccord n'est nécessaire
toutes les pièces de montage (boulons, leviers, bagues) sont en acier inoxydable
possibilité d'utiliser des embouts de tuyaux avec collerette de sécurité pour l'insertion de demi-coquilles
qualité et résistance élevées grâce au choix de procédés de transformation de haute qualité
insensibilité à la rouille grâce aux surfaces électropolies pour l'acier inoxydable
utilisation de joints d'étanchéité de haute qualité
interchangeables avec les types courants dans le monde entier
Les raccords Kamlok sont utilisés dans différents secteurs et applications :
industrie chimique et pétrochimique
industrie pharmaceutique
industrie de transformation des matières plastiques
construction d'installations et de centrales électriques
secteur minier
entreprises de transport
industrie alimentaire
sidérurgie
stations-service
construction navale
agriculture
Raccords à bras de levier en acier inoxydable
Ils sont surtout utilisés dans l'industrie alimentaire, chimique et pétrochimique, dans la technique médicale, dans la construction navale, dans l'industrie de transformation des matières plastiques ainsi que pour les milieux agressifs. Ils peuvent être utilisés jusqu'à une pression de fonctionnement de 16 bar.
Raccords à bras de levier en laiton
Ils sont utilisés dans les applications industrielles générales, dans la sidérurgie, dans l'industrie de transformation des matières plastiques et dans l'agriculture. Ils peuvent être utilisés jusqu'à une pression de fonctionnement de 16 bar.
Raccords à bras de levier en aluminium
Ils sont utilisés dans l'industrie alimentaire, dans l'industrie (pétro)chimique, dans la technique médicale, dans la construction navale et dans l'agriculture. Ils peuvent être utilisés jusqu'à une pression de fonctionnement de 10 bar.
Raccords à bras de levier en polypropylène
Ils sont utilisés dans l'industrie chimique et pétrochimique ainsi que pour les conduites d'air et d'eau. Ils ne sont pas aussi résistants mécaniquement et thermiquement que les raccords Kamlok en métal. Selon le diamètre nominal, ils peuvent être utilisés jusqu'à une pression de fonctionnement comprise entre 6 et 8,5 bars.
Dans le cas des raccords de sécurité à bras de levier, le blocage automatique des leviers protège contre un desserrage involontaire des leviers pendant le fonctionnement, par exemple en raison de fortes vibrations, de pulsations ou d'un crochet arrière accidentel. L'ouverture du raccord de tuyaux n'est possible qu'en tirant sur les anneaux. Ce modèle offre ainsi le plus haut niveau de sécurité possible lors de la manipulation de produits dangereux. Les raccords Easyloc sont une version particulièrement appréciée et de grande qualité des raccords de sécurité à bras de levier.
Dans le monde entier, les raccords à bras de levier sont fabriqués selon la norme américaine « Military Specification » US-MIL (MIL-C-27487) et la norme DIN 14420-7. La norme DIN 14420-7 ne réglemente que le côté du raccord, mais pas le côté de la connexion.
Les deux versions sont compatibles et peuvent être connectées l'une à l'autre.
Les avantages techniques de ce raccord sont principalement un passage lisse (qui évite les pertes de flux) ainsi qu'un raccordement et une déconnexion rapides, simples et sûrs de la armature sans aucun outil. Lors du montage des armatures, il convient de veiller tout particulièrement à ce que l'évacuation des charges électrostatiques soit garantie et que le risque d'étincelles dans les zones à risque d'explosion soit exclu. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser des raccords à bras de levier en acier inoxydable et/ou des raccords à bras de levier en laiton.
Avant la mise en service, mais au plus tôt 24 heures après le montage des raccords sur le tuyau, les vis des demi-coquilles ou des colliers de serrage doivent être serrées une nouvelle fois.
Les raccords sont également disponibles avec une fermeture de sécurité qui empêche toute ouverture involontaire. Nous recommandons ici le raccord de sécurité à bras de levier.