Menu

Raccord à bras de levier de sécurité Easyloc® partie femelle avec embout de tuyau pour raccordement à demi-coquille, forme CC, acier inoxydable

Elaflex   |   plus Raccords Kamlok

imprimer

Easyloc® partie femelle avec embout de tuyau pour raccordement à demi-coquille. Le verrouillage automatique du levier empêche le déverrouillage involontaire du levier en cours de fonctionnement, par ex. par fortes vibrations, pulsations ou accrochage accidentel. Cette version offre le plus haut standard de sécurité pour la manipulation de produits dangereux et est conforme à la norme DIN EN 14420-7.


Avantages / Modèles
  • verrouillage automatique du levier
  • intuitif et facile à utiliser
  • pas de libération involontaire des leviers pendant le fonctionnement
  • norme de sécurité la plus élevée possible lors de la manipulation de produits dangereux

  • selon DIN EN 14420-7

Utilisations / Indications
  • pour ouvrir, tirez sur les œillets, puis actionnez le levier
  • la fermeture se fait en appuyant sur le levier
  • peut être intégré avec demi-coquilles standard
  • les demi-coquilles ne sont pas comprises dans la livraison

Données techniques
  • pression de service
16 bar

Matériau
  • raccord en acier inoxydable 1.4571
  • joint de raccord en Hypalon® CMS

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques