Menu

Coupleurs à bras levier de sécurité

Filtrer les produits dans Coupleurs à bras levier de sécurité
Affichage de 1-6 sur 6 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Raccord à bras de levier de sécurité EASYLOC® partie femelle avec embout de tuyau pour raccordement à demi-coquille, forme CC, acier inoxydable | Raccords Kamlok
consulté
Acheté
Raccord à bras de levier de sécurité EASYLOC® partie femelle avec embout de tuyau pour raccordement à demi-coquille, forme CC, acier inoxydable

Elaflex | Raccords Kamlok

EASYLOC® partie femelle avec embout de tuyau pour raccordement à demi-coquille. Le verrouillage automatique du levier empêche le déverrouillage involontaire du levier en cours de fonctionnement, par ex. par fortes vibrations, pulsations ou accrochage accidentel. Cette version off...

Raccord à bras de levier de sécurité EASYLOC® partie femelle avec FF, forme DF, acier inoxydable | Raccords Kamlok
consulté
Acheté
Raccord à bras de levier de sécurité EASYLOC® partie femelle avec FF, forme DF, acier inoxydable

Elaflex | Raccords Kamlok

EASYLOC® partie femelle avec filetage intérieur G. Le verrouillage automatique du levier empêche le déverrouillage involontaire du levier en cours de fonctionnement, par ex. par fortes vibrations, pulsations ou accrochage accidentel. Cette version offre le plus haut standard de s...

Raccord à bras de levier de sécurité EASYLOC® partie femelle avec capuchon obturateur, forme DC, acier inoxydable | Raccords Kamlok
consulté
Acheté
Raccord à bras de levier de sécurité EASYLOC® partie femelle avec capuchon obturateur, forme DC, acier inoxydable

Elaflex | Raccords Kamlok

EASYLOC® partie femelle avec capuchon obturateur. Le verrouillage automatique du levier empêche le déverrouillage involontaire du levier en cours de fonctionnement, par ex. par fortes vibrations, pulsations ou accrochage accidentel. Cette version offre le plus haut standard de sé...

Partie femelle de raccord à bras de levier de sécurité avec filetage intérieur, acier inoxydable | Raccords Kamlok
consulté
Acheté
Partie femelle de raccord à bras de levier de sécurité avec filetage intérieur, acier inoxydable

Raccords Kamlok

Avec filetage intérieur et joint de filetage intérieur (GD). Selon la norme DIN EN 14420-7 (anciennement DIN 2828). Les leviers de sécurité empêchent un relâchement involontaire des demi-accouplements et garantissent ainsi une liaison sûre. Pour fixer ou relâcher la liaison, il e...

Partie femelle de raccord à bras de levier de sécurité avec filetage extérieur, acier inoxydable | Raccords Kamlok
consulté
Acheté
Partie femelle de raccord à bras de levier de sécurité avec filetage extérieur, acier inoxydable

Raccords Kamlok

Avec filetage extérieur. Conforme à la norme DIN EN 14 420-7 (anciennement DIN 2828). Les leviers de sécurité empêchent un relâchement involontaire des demi-accouplements et garantissent ainsi une liaison sûre. Pour fixer ou relâcher la liaison, il est également nécessaire de tir...

Capuchon obturateur raccord de sécurité à bras de levier partie femelle, acier inoxydable | Raccords Kamlok
consulté
Acheté
Capuchon obturateur raccord de sécurité à bras de levier partie femelle, acier inoxydable

Raccords Kamlok

Conforme à la norme DIN EN 14420-7 (précédemment DIN 2828). Les leviers de sécurité empêchent un relâchement involontaire des demi-accouplements et garantissent ainsi une liaison sûre. Pour fixer ou relâcher la liaison, il est également nécessaire de tirer simultanément vers le b...

Affichage de 1-6 sur 6 éléments.