Menu

Raccord à sec TX RS partie femelle avec FF

RS   |   plus Raccords à sec

imprimer

L'utilisation de raccords à sec à fermeture automatique permet d'éviter de manière fiable les fuites et le déversement de liquides hors des conduites de tuyaux. Les raccords à secs permettent des branchements et des débranchements rapides, sans danger pour l'environnement et sans égouttement des conduites de tuyaux sous pression. Les soupapes ne s'ouvrent pas tant que le raccord n'est pas fermé et ne se ferment pas avant que le raccord ne puisse âtre desserré.


Avantages / Modèles
  • fuite des liquides exclue, car même une ouverture accidentelle à l'état non couplé est impossible
  • l'articulation rotative intégrée protège contre la torsion du tuyau et permet une manipulation confortable et facile
  • le raccord est compatible avec les raccords à baïonnette selon STANAG 3756

Utilisations / Indications
  • le branchement et le débranchenment sous pression est possible jusqu'à 4 bar
  • les parties femelle et mâle ne peuvent s'accoupler que s'ils sont de la même taille
  • partie femelle = côté tuyau

Données techniques
  • pression de service
25 bar
  • pression d'actionnement max.
env. 4 bar
  • plage de températures
−40 °C à +150 °C

Matériau
  • raccord en acier inoxydable 1.4408
  • joint d'étanchéité en FKM

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques