Menu

Raccord rapide pour tuyaux de vapeur partie femelle TDM/ partie mâle TDV avec FF

RS   |   plus Raccords à sec

Imprimer
Ce raccord à sec est conçu pour répondre aux exigences particulières des normes DIN EN 14423 (auparavant DIN 2826) et T002 (BG chemie) lors du branchement de la vapeur et tient compte des effets tels que la compensation du vide lors de la condensation de la vapeur. La vidange du condensat est effectuée à l'aide d'une clé pour protéger le tuyau de toute destruction interne. Si des solides bloquent le mécanisme, le raccord ne peut pas être débranché pour des raisons de sécurité.
Données techniques
  • plage de températures
en cas d'utilisation d'EPDM jusqu'à +160 °C, brièvement jusqu'à +210 °C (au-delà, nous recommandons les perfluoélastomères)

Matériau
  • raccord en acier inoxydable 1.4571
  • joint torique en EPDM
  • joint de filetage en Novapress®
  • manchon de poignée en polyamide (PA 6.6 GF 25)

Caractéristiques
  • TÜ.A.312-04

Téléchargements