Menu

Raccord à rupture d'urgence ABV avec FF

RS   |   plus Raccords à sec

Imprimer
Le raccord à rupture d'urgence ABV apporte une contribution importante à la sécurité au travail et à l'environnement. Si des charges de traction excessives se produisent sur la conduite du tuyau, par exemple en cas de déplacement ou d'éloignement involontaire d'un véhicule attelé, le raccord à rupture d'urgence se sépare par des valves à fermeture automatique avant que la conduite de tuyau se brise ou soit endommagée.
Domaine d'application
  • camions-citernes, wagons-citernes, navires et autre équipements de transport mobile

Avantages / Modèles
  • évite la fuite de fluides inflammables et dangereux pour l'environnement
  • étanchéité des vannes jusqu'à 50 bar à l'état couplé

Données techniques
  • pression de service
16 bar
  • facteur de sécurité
3:1

Matériau
  • raccord DN 25 en acier inoxydable 1.4571
  • raccord DN 50/80 en acier inoxydable 1.4408
  • joint d'étanchéité en Viton®
  • bague d'impact en Perbunan®

Caractéristiques
  • BG Chemie Heidelberg
  • TÜV AGG 272/97

Téléchargements