Menu

Bras articulé pour tuyaux SGA

RS   |   plus Raccords à sec

Imprimer
Le bras articulé pour tuyaux est utilisé partout où des milieux (liquides et gaz) sont chargés avec un tuyau entre un système fixe et une unité mobile.
Domaine d'application
  • chargement de wagons-citernes, chargement de conteneurs, chargement de navires, ravitaillement en carburant des aéronefs

Avantages / Modèles
  • fonctionnement sûr, économique et surtout doux pour le corps
  • la conception spéciale de la technologie d'articulation garantit que le rayon de courbure minimal du tuyau ne soit pas inférieur
  • empêche le contact avec le sol, ce qui augmente la durée de vie du tuyau
  • en raison de la réduction de poids, une seule personne suffit pour le processus de chargement
  • les dommages à la santé causés par le levage de lourdes charges sont exclus

Utilisations / Indications
  • système
fixation (par ex. mur, pied, etc.)
 bras articulé
 pièce de tête (par exemple, fonction de repos, fonction de levage, coude de tuyau)
  • versions
chargement par le haut
 chargement au sol

Données techniques
  • rayon de courbure
150 mm – 450 mm

Matériau
  • acier galvanisé à chaud

Téléchargements