Menu
Filtrer les produits dans Raccords à sec
Affichage de 1-8 sur 8 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Raccord à sec TX RS partie mâle avec FF | Raccords à sec
consulté
Acheté
Raccord à sec TX RS partie mâle avec FF

RS | Raccords à sec

L'utilisation de raccords à sec à fermeture automatique permet d'éviter de manière fiable les fuites et le déversement de liquides hors des conduites de tuyaux. Les raccords à secs permettent des branchements et des débranchements rapides, sans danger pour l'environnement et sans...

Raccord à sec TX RS partie femelle avec FF | Raccords à sec
consulté
Acheté
Raccord à sec TX RS partie femelle avec FF

RS | Raccords à sec

L'utilisation de raccords à sec à fermeture automatique permet d'éviter de manière fiable les fuites et le déversement de liquides hors des conduites de tuyaux. Les raccords à secs permettent des branchements et des débranchements rapides, sans danger pour l'environnement et sans...

Raccord à sec TODO II partie mâle avec FF | Raccords à sec
consulté
Acheté
Raccord à sec TODO II partie mâle avec FF

Todo | Raccords à sec

L'utilisation de raccords à sec à fermeture automatique évite de manière fiable la fuite et le renversement de liquides à partir de conduites en tuyaux souples. Les soupapes à fermeture automatique permettent l'accouplement et le désaccouplement rapide, sûr pour l'environnement e...

Raccord à sec Epsilon™ partie femelle avec FF | Raccords à sec
consulté
Acheté
Raccord à sec Epsilon™ partie femelle avec FF

OPW | Raccords à sec

La partie femelle Epsilon™ faisant partie du système de raccord Epsilon™, basée sur un système de robinet à boisseau sphérique. La solution idéale pour prévenir les accidents chimiques et empêcher la fuite de composés explosifs et organiques, par ex. lors du transfert de liquides...

Raccord à sec Epsilon™ partie mâle avec FF | Raccords à sec
consulté
Acheté
Raccord à sec Epsilon™ partie mâle avec FF

OPW | Raccords à sec

La partie mâle Epsilon™, qui fait partie du système de raccord Epsilon™ basé sur un système de robinet à boisseau sphérique. La solution idéale pour prévenir les accidents chimiques et empêcher la fuite de composés organiques et explosifs, par ex. lors du transfert de liquides en...

Raccord rapide pour tuyaux de vapeur partie femelle TDM/ partie mâle TDV avec FF | Raccords à sec
consulté
Acheté
Raccord rapide pour tuyaux de vapeur partie femelle TDM/ partie mâle TDV avec FF

RS | Raccords à sec

Ce raccord à sec est conçu pour répondre aux exigences particulières des normes DIN EN 14423 (auparavant DIN 2826) et T002 (BG chemie) lors du branchement de la vapeur et tient compte des effets tels que la compensation du vide lors de la condensation de la vapeur. La vidange du

Raccord à rupture d'urgence ABV avec FF | Raccords à sec
consulté
Acheté
Raccord à rupture d'urgence ABV avec FF

RS | Raccords à sec

Le raccord à rupture d'urgence ABV apporte une contribution importante à la sécurité au travail et à l'environnement. Si des charges de traction excessives se produisent sur la conduite du tuyau, par exemple en cas de déplacement ou d'éloignement involontaire d'un véhicule attelé...

Bras articulé pour tuyaux SGA | Raccords à sec
consulté
Acheté
Bras articulé pour tuyaux SGA

RS | Raccords à sec

Le bras articulé pour tuyaux est utilisé partout où des milieux (liquides et gaz) sont chargés avec un tuyau entre un système fixe et une unité mobile.

Affichage de 1-8 sur 8 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but