Menu

Raccord à griffes pour tuyaux d'eau MODY avec embout de tuyau, laiton

Lüdecke   |   plus Raccords à griffes

imprimer
Raccord universel de sécurité à visser WaterProfi MODY facile à raccorder avec embout de tuyau en laiton. Ce raccord se caractérise par des griffes de forme ergonomique et des picots de sécurité.
Domaine d'application
  • pour conduites d'eau dans l'industrie, l'artisanat, le bâtiment, l'agriculture, etc.

Avantages / Modèles
  • facile à raccorder
  • large spectre de pressions et de vides
  • sécurisé contre un désaccouplement autonome

Données techniques
  • filetage
ISO 228
  • ecartement des griffes
40 mm
  • plage de températures
jusqu'à +95 °C
  • pression de fonctionnement
25 bar

Matériau
  • laiton (MS) 58
  • joints d'étanchéité en EPDM

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques