Menu

Raccord à griffes pour tuyaux d'eau GEKA® plus avec embout, antirouille, acier inoxydable

Geka   |   plus Raccords à griffes

imprimer
Raccord à griffes pour tuuyaux d'eau GEKA® plus avec embout de tuyau en acier chromé inoxydable, avec profil rainuré marquant et protégeant le tuyau, garantissant une bonne fixation du tuyau. Pour colliers de serrage et douilles de sertissage et une pression de service de 40 bar.
Domaine d'application
  • industrie chimique
  • industrie des boissons
  • pharmacie
  • dans le domaine de la protection de l'environnement

Avantages / Modèles
  • écart homogène entre les griffes permettant des combinaisons entre elles, compatible avec tous les autres modèles GEKA®
  • résistant à la rouille, aux acides et aux bases

Données techniques
  • écart de griffes
40 mm
  • pression de service
40 bar
  • résistance au vide
–0,98 bar
  • plage de températures
–5 °C à +100 °C (selon la qualité du jonit d'étanchéité)

Matériau
  • acier inoxydable, similaire à 1.4401
  • GEKA® plus joint d'étanchéité haute performance forme 300 en FKM (caoutchouc fluoré) selon DIN ISO 1629 (300V)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques