Menu

Raccord à griffes pour tuyaux d'eau GEKA® plus K avec FF pour eau potable, laiton

Geka   |   plus Raccords à griffes

imprimer
Filetage intérieur avec joint plat en EPDM. Homologation KTW selon D2 et au résultat de test à long terme DVGW W270
Domaine d'application
  • industrie, construction et agriculture
  • horticulture et technologie de l'eau domestique

Avantages / Modèles
  • écart homogène entre les griffes permet des combinaisons entre elles, compatible avec tous les autres modèles GEKA®
  • correspond à l'ordonnance sur l'eau potable : répond à la base de test DVGW VP550, numéro d'enregistrement DW-0310BT0218
  • joint torique moulé hautes performances GEKA® plus correspond à l'homologation KTW selon D2 et au résultat de test à long terme DVGW W270
  • laiton CW617N selon DIN 17660 et DIN 50930-6

Données techniques
  • écart de griffes
40 mm
  • pression de fonctionnement
15 bar
  • résistance au vide
–0,98 bar
  • plage de températures
–5 °C à +90 °C (selon la qualité du joint d'étanchéité)

Matériau
  • laiton CW617N
  • GEKA® plus joint torique moulé hautes performances forme 300 NBR (300D)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques