Menu

Raccord à griffes pour tuyaux d'eau GEKA® plus chapeau obturateur de raccord, laiton

Geka   |   plus Raccords à griffes

imprimer

Raccord aveugle GEKA® original en laiton, avec trou pour fixation de la chaîne.


Domaine d'application
  • pour les tuyaux d'eau, industriels, d'aspiration et de pression

Avantages / Modèles
  • écart homogène entre les griffes permet des combinaisons entre elles, compatible avec tous les autres modèles GEKA®

Données techniques
  • écart de griffes
40 mm
  • pression de fonctionnement
40 bar
  • résistance au vide
–0,98 bar
  • plage de températures
–5 °C à +90 °C (selon la qualité du joint d'étanchéité)

Matériau
  • laiton CW617N
  • GEKA® plus joint d'étanchéité haute performance forme 300 en NBR (300C)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques