Menu

Raccord à griffes pour tuyaux d'eau GEKA® plus avec FM, laiton

Geka   |   plus Raccords à griffes

imprimer

Raccord GEKA® original avec filetage extérieur en laiton, avec pression de fonctionnement jusqu'à max. 40 bar, qui dispose du double de la pression de fonctionnement traditionnelle.


Domaine d'application
  • pour les tuyaux d'eau, industriels, d'aspiration et de pression

Avantages / Modèles
  • écart homogène entre les griffes permet des combinaisons entre elles, compatible avec tous les autres modèles GEKA®

Données techniques
  • écart de griffes
40 mm
  • pression de fonctionnement
40 bar
  • résistance au vide
–0,98 bar
  • plage de températures
–5 °C à +90 °C (selon la qualité du joint d'étanchéité)

Matériau
  • laiton CW617N
  • GEKA® plus joint d'étanchéité haute performance forme 300 en NBR (300C)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques