Menu

Raccord à griffes pour tuyaux d'eau GEKA® plus avec embout, laiton

Geka   |   plus Raccords à griffes

Imprimer

Raccord original GEKA® avec embout en laiton, avec profil rainuré marquant et protégeant le tuyau, garantissant une bonne fixation du tuyau. Pour l'insertion de colliers et de manchons de sertissage avec une pression de service jusqu'à 40 bar maximum, qui dispose du double de la pression de service traditionnelle.


Domaine d'application
  • pour tuyaux d'eau, industriels, d'aspiration et de pression

Avantages / Modèles
  • écart homogène entre les griffes permet des combinaisons entre elles, compatible avec tous les autres modèles GEKA®

Données techniques
  • écart de griffes
40 mm
  • pression de fonctionnement
40 bar
  • résistance au vide
–0,98 bar
  • plage de températures
–5 °C à +90 °C (selon la qualité du joint d'étanchéité)

Matériau
  • laiton CW617N
  • GEKA® plus joint d'étanchéité haute performance forme 300 en NBR (300C)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques