Menu

Raccord à griffes pour air comprimé avec embout, DIN 3489

Lüdecke   |   plus Raccords à griffes

imprimer
Raccord à griffes à air comprimé robuste, selon DIN 3489, avec embout de tuyau en fonte malléable galvanisée.
Domaine d'application
  • système utilisé dans le monde entier pour la fourniture d'air comprimé dans la construction et l'industrie

Avantages / Modèles
  • contrôle de fonctionnement et inspection visuelle à 100 % 
  • avec joint en caoutchouc GOER résistant à l'huile, sur demande avec joint en caoutchouc GEOR résistant à la vapeur en TFEP (jusqu'à 200 ºC)

  • DIN 3489 (anciennement DIN 3483)

Utilisations / Indications
  • pour l'utilisation de colliers de serrage sans griffes de sécurité

Données techniques
  • filetage
ISO 228, ANSI/ASME B 1.20.1
  • ecartement des griffes
42 mm
  • plage de températures
−40 °C à +95 °C
  • pression de fonctionnement
10 bar

Matériau
  • raccord en fonte malléable galvanisé, passivé jaune (exempt de chrome-VI)
  • joints d'étanchéité en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques