Menu

Raccord à griffes pour air comprimé MODY avec collerette de sécurité DIN 3238

Lüdecke   |   plus Raccords à griffes

imprimer
Raccord de sécurité universel de haute qualité avec collerette de sécurité DIN 3238, bague de protection du filetage renforcé et nouveau joint torique, guidage bilatéral à l'intérieur du siège du joint, en fonte malléable galvanisée.
Domaine d'application
  • pour l'alimentation en air comprimé dans la construction et l'industrie

Avantages / Modèles
  • grand alésage traversant pour un débit plus élevé
  • avec collier de sécurité pour l'utilisation de colliers de serrage avec griffes de sécurité

Utilisations / Indications
  • lorsque l'écrou est vissé, le processus de raccordement est très facile
  • lors du serrage de partie femelle, le raccord presse fermement avec la contrepartie et empêche ainsi un débranchement indépendant ou forcé

Données techniques
  • filetage
ISO 228
  • ecartement des griffes
42 mm
  • plage de températures
−40 °C à +95 °C
  • pression de fonctionnement
16 bar

Matériau
  • raccord en fonte malléable galvanisé, passivé jaune (exempt de chrome-VI)
  • écrou de blocage, coque de serrage en laiton MS 58 chromé
  • pièce de raccordement en acier galvanisé et passivé jaune (sans chrome VI)
  • joints d'étanchéité en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques