Menu

Raccord à griffes industriel avec FF, DIN 3489

Lüdecke   |   plus Raccords à griffes

imprimer
Raccord à griffes industriel avec filetage intérieur DIN 3489, en acier inoxydable.
Domaine d'application
  • secteur alimentaire et secteur de l'eau potable
  • construction de cuves et de réservoirs
  • l'industrie chimique

Utilisations / Indications
  • milieux appropriés substances chimiques

Données techniques
  • filetage
ISO 228
  • ecartement des griffes
42 mm
  • plage de températures
−30 °C à +200 °C
  • pression de fonctionnement
16 bar

Matériau
  • raccord en acier inoxydable 1.4401/1.4305
  • joint d'étanchéité en FKM

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques