Menu

Raccord à griffes industriel avec embout de tuyau, DIN 3489

Lüdecke   |   plus Raccords à griffes

imprimer
Raccord à griffes industriel avec embout de tuyau en acier inoxydable, approprié pour l'utilisation de colliers de serrage sans griffes de sécurité ou bande de fixation.
Domaine d'application
  • secteur alimentaire et secteur de l'eau potable
  • construction de cuves et de réservoirs
  • l'industrie chimique

Utilisations / Indications
  • milieux appropriés substances chimiques

Données techniques
  • filetage
ISO 228
  • ecartement des griffes
42 mm
  • plage de températures
−30 °C à +200 °C
  • pression de fonctionnement
16 bar

Matériau
  • raccord en acier inoxydable 1.4401/1.4305
  • joint d'étanchéité en FKM

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques