Raccord original GEKA® avec embout en laiton, avec profil rainuré marquant et protégeant le tuyau, garantissant une bonne fixation du tuyau. Pour l'insertion de colliers et de manchons de sertissage avec une pression de service jusqu'à 40 bar maximum, qui dispose du double de la
Raccord à griffes pour tuuyaux d'eau GEKA® plus avec embout de tuyau en acier chromé inoxydable, avec profil rainuré marquant et protégeant le tuyau, garantissant une bonne fixation du tuyau. Pour colliers de serrage et douilles de sertissage et une pression de service de 40 bar....
Les raccords pour tuyaux sont utiles partout où l'on souhaite une déconnexion fréquente ou rapide du tuyau - ils sont très flexibles et économiques à utiliser et permettent en outre un remplacement rapide et simple des systèmes et des appareils. Selon l'application, le milieu et la pression pour lesquels le raccord de tuyau est utilisé, il existe une multitude de raccords de tuyaux et de matériaux différents.
Raccord de tuyau | Domaine d'utilisation | Normes |
---|---|---|
Raccords à bras de levier ou raccords Kamlok | Industrie pharmaceutique, construction d'installations, construction de centrales électriques, industrie minière, entreprises de transport, industrie chimique, industrie pétrochimique, industrie alimentaire, industrie sidérurgique, installations de remplissage de carburant, construction navale, agricultureft | DIN 14420-2 (anciennement DIN 2817) DIN 14420-7 (anciennement DIN 2828) US-MIL-Norm (MIL-C-27487) |
Utilisation industrielle générale pour les liquides et les solides, les camions-silos, la construction, les pompiers, les hydrants | Les raccords destinés à la lutte contre l'incendie doivent porter un numéro DIN commençant par « 14 ». | |
Citernes fixes et mobiles, camions-citernes, camions-silos | DIN EN 14420-6 (anciennement DIN 28450) | |
Raccords à griffes | Transport d'eau, arrosage, industrie du bâtiment, transport d'eau potable (en tenant compte de l'homologation de l'eau potable) secteur alimentaire, secteur de l'eau potable, construction de citernes, construction de réservoirs, industrie chimique, processus chimiques Alimentation en air comprimé dans la construction et l'industrie | |
Raccords cardan | Arrosage, drainage, agriculture, industrie du bâtiment, véhicules communaux, transport de lisier | |
Utilisations pneumatiques, utilisations de thermostatisation, eau | ||
Raccords à sec | Processus chimiques, installations de réservoirs, industrie pharmaceutique, partout où des produits inflammables ou dangereux pour l'eau sont transportés, partout où des produits coûteux sont transportés Processus chimiques, installations de réservoirs, industrie pharmaceutique, partout où sont transportés des milieux inflammables ou dangereux pour l'eau, partout où sont transportés des milieux coûteux Utilisations avec de la vapeur | |
Chargement et déchargement de camions-citernes, de wagons-citernes et de navires, remplissage de véhicules |
Les systèmes de raccords assurent une connexion rapide sans outils ou accessoires supplémentaires. On distingue les raccords de tuyaux ouverts, les raccords de tuyaux à fermeture à une côté et les systèmes de raccords à fermeture des deux côtés. L'inconvénient des systèmes de raccords ouverts est que le milieu transporté peut s'échapper lors de la déconnexion et représenter ainsi un danger pour l'homme et l'environnement. En revanche, dans le cas des systèmes de raccords obturants, le débit du milieu est interrompu d'un côté ou des deux côtés lors de la déconnexion et la sortie du milieu transporté est empêchée.
Pour les liquides dangereux ou industriels, il est donc toujours recommandé d'utiliser des systèmes d'arrêt qui interrompent le flux du milieu des deux côtés lors de la déconnexion. Les raccords à sec, par exemple, ferment des deux côtés et offrent une solution idéale pour les applications suivantes.
Dans tous les domaines de l'industrie du bâtiment, il est extrêmement important d'utiliser des raccords et des armatures de tuyaux de haute qualité qui résistent sans problème aux conditions extrêmes d'utilisation et aux intempéries dans le bâtiment et qui assurent ainsi la plus grande sécurité possible – et ce pour les milieux les plus divers. Grâce à leur robustesse et à leur fiabilité, les matériaux suivants ont fait leurs preuves dans le bâtiment :
Raccords de tuyaux en fonte malléable : Les armatures de construction sont en grande partie en fonte malléable, car ce matériau empêche, grâce à ses propriétés mécaniques optimales, une rupture fragile en cas de sollicitation excessive. Ces armatures pour tuyaux sont donc idéales pour les utilisations soumises à de fortes contraintes dynamiques ainsi qu'à des forces mécaniques élevées.
Raccords de tuyaux en acier : Les pièces tournées en acier de décolletage sans chrome VI convainquent par leur soudabilité idéale, leurs bonnes propriétés de dureté d'utilisation ainsi que leur longue durée de vie.
Raccords de tuyaux en aluminium : Le grand avantage de l'aluminium est son faible poids, ce qui facilite la manipulation des raccords. Ce matériau résiste à la corrosion et aux produits chimiques, ce qui le rend parfait pour les conditions difficiles de la construction.
Raccords de tuyaux en laiton : Le MS 58, un matériau extraordinairement robuste, utilisé surtout pour les produits complémentaires, séduit par sa longue durée de vie et son excellente aptitude à la galvanisation.
Raccords de tuyaux en acier inoxydable : L'acier inoxydable est surtout utilisé dans le cadre de prescriptions d'hygiène spécifiques ainsi que pour le transport de milieux critiques.
L'utilisation d'imitations bon marché représente une énorme source de danger, car des matériaux de moindre qualité sont utilisés pour les plagiats, qui se cassent facilement lors de l'utilisation sous des charges élevées. En outre, la finition est souvent si mauvaise que la fonctionnalité des raccords n'est pas assurée. Ainsi, une connexion précise n'est souvent pas possible ou des fuites apparaissent. De plus, il n'est pas possible de garantir un maintien sûr du tuyau.
En outre, il existe un grand risque de responsabilité pour l'opérateur.
Pour ne pas prendre de risques, il faut veiller à n'utiliser que des produits qui répondent aux normes en vigueur et qui disposent d'un label de fabricant prescrit.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.