Menu

Raccord à vis de tuyau CleanConnect® avec écrou et cône d'étanchéité 60°, acier inoxydable

Lüdecke   |   plus Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

imprimer
Embout de tuyau de nettoyage CleanConnect®, haute qualité avec écrou et cône d'étanchéité à 60° pour douille de sertissage, en acier inoxydable pour les applications de nettoyage dans l'industrie agro-alimentaire, en particulier pour les applications avec des produits de nettoyage agressifs.
Domaine d'application
  • fonctions de nettoyage à l'eau, au détergent et à la vapeur dans l'industrie agro-alimentaire

Avantages / Modèles
  • grande pression et plage de température
  • absolument étanche et durable
  • surfaces hygiéniquement lisses ainsi qu'un passage libre et lisse pour éviter les nids de salissures

Données techniques
  • filetage
ISO 228
  • pression de fonctionnement
35 bar
  • plage de températures
jusqu'à +95 °C

Matériau
  • acier inoxydable 1.4305

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques