Menu

Raccord à vis pour tuyaux VC partie mâle avec demi-coquille, revêtement PFA, acier inoxydable

Elaflex   |   plus Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Imprimer

Raccord à vis pour tuyaux parties mâles selon DIN EN 14420-5 avec demi-coquilles réutilisables (mâchoires de serrage SPANNLOC) en aluminium extrudé, avec vis et écrous en acier galvanisé et chromé. Grâce à un revêtement supplémentaire en PFA, résistance particulièrement bonne aux produits chimiques les plus divers.


Domaine d'application
  • solvants, acides, bases et produits chimiques

Avantages / Modèles
  • inoxydable
  • revêtement PFA conforme aux exigences de la FDA 
  • très bonne résistance chimique (p. ex. contre l'acide chlorhydrique, le chlorure de fer III)

Utilisations / Indications
  • PFA est un polymère thermoplastique entièrement fluoré qui, en raison de ses propriétés physiques et chimiques exceptionnelles, est comparable au PTFE et même supérieur dans certains domaines (p. ex. densité de diffusion)

Données techniques
  • pression de service
25 bar

Matériau
  • partie mâle en acier inoxydable 1.4571 (1.4408)
  • revêtement PFA Teflon® 
  • demi-coquille en aluminium extrudé
  • vis, écrous en acier galvanisé et chromé

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.1550
  • FDA 21 CFR 177.2440

Téléchargements