Nos raccords à vis pour tuyaux sont réalisés dans des matériaux de haute qualité tels que l'acier inoxydable, l'acier, le laiton, la fonte malléable ou le plastique. Ici, vous trouverez des embouts de tuyau avec filetage mâle ainsi que des embouts de tuyau avec écrou-chapeau et filetage femelle. Bien évidemment, nous les proposons avec différents types de filetages. Nos raccords à vis pour tuyaux, qu'ils soient équipés de joints plats ou coniques, sont idéalement appropriés pour relier deux tuyaux flexibles ou pour raccorder un tuyau souple à une machine ou à une installation. Plus dans notre guide
Continental | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Embout conique selon DIN 11851 en acier inoxydable, adapté à l'industrie des boissons et des aliments.
Continental | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord fileté selon DIN 11851 en acier inoxydable, adapté au raccord à sertir PAGUFIX® dans l'industrie des boissons et des denrées alimentaires.
Continental | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Ecrou à rainure selon DIN 11851 en acier inoxydable, adapté au raccord à sertir PAGUFIX® dans l'industrie des boissons et l'industrie agroalimentaire.
Continental | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Douille de sertissage selon DIN 11851 en acier inoxydable, convient au raccord de sertissage PAGUFIX® dans l'industrie des boissons et l'industrie agroalimentaire.
Nos experts vont droit au but
Les raccords pour tuyaux se composent d'une part d'un embout pour tuyau avec filetage extérieure (également appelé partie mâle, embout de filetage ou raccord 1⁄3) et d'autre part d'un embout pour tuyau avec écrou-raccord et filetage intérieur (également appelé partie femelle ou raccord 2⁄3). Les parties mâle et femelle reliées par vissage sont appelées raccords de tuyaux complets ou raccords 3⁄3.
Les raccords à vis pour tuyaux sont utilisés pour une connexion sûre, durable et généralement ouverte/fermée uniquement à l'aide d'un outil entre le tuyau et le côté fixe. Ils sont particulièrement adaptés au vissage des raccords de camions-citernes ou des raccords à bras de levier, p. ex. Les raccords à vis pour tuyaux sont choisis lorsque le raccordement ne doit être desserré que rarement.
Il existe les types de joints suivants pour les raccords de tuyaux :
Etanchéité plate : il s'agit d'une surface d'étanchéité plane avec une bague d'étanchéité en caoutchouc ou en d'autres matériaux..
Etanchéité conique : un cône d'étanchéité finement rectifié et un cône finement rectifié sont pressés l'un contre l'autre par vissage.
Filetage à étanchéité conique : l'étanchéité est assurée dans le filetage, par exemple par des types de filetages coniques, une bande d'étanchéité en PTFE, du chanvre ou d'autres produits d'étanchéité.
Les raccords à vis pour tuyaux sont principalement livrés avec des filetages de tuyaux Whitworth selon la norme DIN EN ISO 228 (G) - ancienne DIN 259. Ils peuvent être vissés entre eux en s'adaptant aux normes de filetage des tuyaux métalliques selon DIN 2999 (R).
Exceptions à cette règle :
armatures pour tuyaux hydrauliques avec filetage métrique selon DIN 13
armatures pour tuyaux de camions-citernes, tuyaux industriels et tuyaux spiralés de plus grandes dimensions
avec filetage rond selon DIN 405 (également dans l'industrie alimentaire en acier inoxydable avec cône selon DIN 11851)
avec filetage grossier Whitworth pour tuyaux
Exemples de désignations de filetage
BSP 2" = pièce de raccord selon DIN EN ISO 228, étanchéité cylindrique
BSPT 2" = pièce de raccord selon DIN EN 2929-T = Taper = étanchéité conique
G 3⁄4" = filetage de tuyau Whitworth selon DIN EN ISO 228, forme de filetage cylindrique
R 3⁄4" = filetage Whitworth pour tuyau selon DIN EN 2929, forme de filetage conique
Rd 32 x 1⁄8" = filetage rond selon DIN 405, diamètre de filetage = 32 mm, pas de filetage = 1⁄8".
Ww 51⁄2" = filetage Whitworth grossier selon DIN 11
M 14 x 1,5 = filetage métrique selon DIN 13
NPT 1" = filetage américain pour tubes, étanchéité conique
Les raccords pour tuyaux sont à joint plat, ce qui les rend faciles à entretenir et particulièrement durables. Le montage est rapide, simple et ne nécessite pas d'outils spéciaux. De plus, les raccords pour tuyaux sont réutilisables. Après le démontage, les raccords peuvent être remontés de l'autre côté. Pour les tuyaux conformes à la norme EN 12115, il est obligatoire d'utiliser des raccords conformes à la norme DIN EN 14420.