Nos raccords à vis pour tuyaux sont réalisés dans des matériaux de haute qualité tels que l'acier inoxydable, l'acier, le laiton, la fonte malléable ou le plastique. Ici, vous trouverez des embouts de tuyau avec filetage mâle ainsi que des embouts de tuyau avec écrou-chapeau et filetage femelle. Bien évidemment, nous les proposons avec différents types de filetages. Nos raccords à vis pour tuyaux, qu'ils soient équipés de joints plats ou coniques, sont idéalement appropriés pour relier deux tuyaux flexibles ou pour raccorder un tuyau souple à une machine ou à une installation. Plus dans notre guide
Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord pour tuyau femelle de haute qualité et robuste (en deux parties) avec filetage intérieur selon ISO 228, embout de tuyau lisse pour raccordement à la demi-coquille selon DIN EN 14420-5, avec écrou chapeau tournant, joint plat, en acier inoxydable.
Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord pour tuyau femelle de haute qualité et robuste (en deux parties) avec filetage intérieur selon ISO 228, embout de tuyau lisse pour raccordement à la demi-coquille selon DIN EN 14420-2, avec écrou chapeau tournant, joint plat, en acier inoxydable.
Elaflex | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord à vis pour tuyaux partie femelle selon DIN EN 14420-5 avec demi-coquilles réutilisables (mâchoires de serrage SPANNLOC) en aluminium extrudé, avec vis et écrous en acier galvanisé et chromé. Grâce à un revêtement supplémentaire en PFA, résistance particulièrement bonne au...
RS | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord de tuyau MRS partie femelle avec raccord de tuyau rainuré pour intégration avec ruban de fixation ou colliers de serrage, avec écrou-raccord rotatif, joint plat.
Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord femelle de haute qualité et robuste (deux pièces), en laiton, avec embout lisse de tuyau pour raccordement à demi-coquille selon DIN EN 14420-5 (auparavant DIN 2817), avec écrou chapeau tournant, joint plat.
Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord femelle MRS avec filetage intérieur et raccord de tuyau rainuré pour raccord avec bride de fixation ou colliers de serrage, avec écrou tournant, joint plat.
Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord à vis de tuyau 2/3 Holländer avec filetage intérieur, en laiton, construction robuste, à joint plat, avec bague d'étanchéité
Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord à vis pour tuyau mâle de haute qualité et robuste, avec filetage extérieur et embout de tuyau lisse pour le raccordement à demi-coquille selon la norme DIN EN 14420-5, joint plat, en acier inoxydable.
Elaflex | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord à vis pour tuyaux parties mâles selon DIN EN 14420-5 avec demi-coquilles réutilisables (mâchoires de serrage SPANNLOC) en aluminium extrudé, avec vis et écrous en acier galvanisé et chromé. Grâce à un revêtement supplémentaire en PFA, résistance particulièrement bonne aux...
RS | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord à vis de tuyau partie mâle avec embout de tuyau rainuré pour montage avec sangle de fixation ou colliers de serrage, avec filetage extérieur, joint plat.
Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Avec filetage extérieur et bout six pans, à joint plat, sans joint d'étanchéité.
Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord à vis de tuyau 1/3 Holländer avec filetage extérieur et six pans, à joint plat, sans joint d'étanchéité.
RS | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord mâle en laiton, robuste et de haute qualité, avec raccord lisse pour raccordement à demi-coquille selon la norme DIN EN 14420-5 (auparavant DIN 2817) avec filetage extérieur, joint plat.
Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord de tuyau partie mâle VRS avec filetage extérieur et raccord de tuyau rainuré à relier avec bride de fixation ou colliers de serrage, joint plat.
Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Capuchon aveugle avec filetage intérieur de tube et joint de filetage incorporé (selon DIN EN ISO 228) avec bouton pour chaîne.
Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Embout conique avec filetage intérieur, collerette de sécurité et écrou chapeau. Pour une utilisation de colliers de serrage avec griffes de sécurité.
Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord à vis à air comprimé avec filetage extérieur, embout et collerette de sécurité DIN 20033 pour une utilisation de colliers de serrage avec des griffes de sécurité.
Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Embout à filetage extérieur conique pour un raccordement de tuyau fixe.
Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord double des deux côtés, avec filetage extérieur identique.
Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord à passoire avec passoire à l'intérieur, des deux côtés avec filetage extérieur et cône 1:4 ou 1:3.
Nos experts vont droit au but
Les raccords pour tuyaux se composent d'une part d'un embout pour tuyau avec filetage extérieure (également appelé partie mâle, embout de filetage ou raccord 1⁄3) et d'autre part d'un embout pour tuyau avec écrou-raccord et filetage intérieur (également appelé partie femelle ou raccord 2⁄3). Les parties mâle et femelle reliées par vissage sont appelées raccords de tuyaux complets ou raccords 3⁄3.
Les raccords à vis pour tuyaux sont utilisés pour une connexion sûre, durable et généralement ouverte/fermée uniquement à l'aide d'un outil entre le tuyau et le côté fixe. Ils sont particulièrement adaptés au vissage des raccords de camions-citernes ou des raccords à bras de levier, p. ex. Les raccords à vis pour tuyaux sont choisis lorsque le raccordement ne doit être desserré que rarement.
Il existe les types de joints suivants pour les raccords de tuyaux :
Etanchéité plate : il s'agit d'une surface d'étanchéité plane avec une bague d'étanchéité en caoutchouc ou en d'autres matériaux..
Etanchéité conique : un cône d'étanchéité finement rectifié et un cône finement rectifié sont pressés l'un contre l'autre par vissage.
Filetage à étanchéité conique : l'étanchéité est assurée dans le filetage, par exemple par des types de filetages coniques, une bande d'étanchéité en PTFE, du chanvre ou d'autres produits d'étanchéité.
Les raccords à vis pour tuyaux sont principalement livrés avec des filetages de tuyaux Whitworth selon la norme DIN EN ISO 228 (G) - ancienne DIN 259. Ils peuvent être vissés entre eux en s'adaptant aux normes de filetage des tuyaux métalliques selon DIN 2999 (R).
Exceptions à cette règle :
armatures pour tuyaux hydrauliques avec filetage métrique selon DIN 13
armatures pour tuyaux de camions-citernes, tuyaux industriels et tuyaux spiralés de plus grandes dimensions
avec filetage rond selon DIN 405 (également dans l'industrie alimentaire en acier inoxydable avec cône selon DIN 11851)
avec filetage grossier Whitworth pour tuyaux
Exemples de désignations de filetage
BSP 2" = pièce de raccord selon DIN EN ISO 228, étanchéité cylindrique
BSPT 2" = pièce de raccord selon DIN EN 2929-T = Taper = étanchéité conique
G 3⁄4" = filetage de tuyau Whitworth selon DIN EN ISO 228, forme de filetage cylindrique
R 3⁄4" = filetage Whitworth pour tuyau selon DIN EN 2929, forme de filetage conique
Rd 32 x 1⁄8" = filetage rond selon DIN 405, diamètre de filetage = 32 mm, pas de filetage = 1⁄8".
Ww 51⁄2" = filetage Whitworth grossier selon DIN 11
M 14 x 1,5 = filetage métrique selon DIN 13
NPT 1" = filetage américain pour tubes, étanchéité conique
Les raccords pour tuyaux sont à joint plat, ce qui les rend faciles à entretenir et particulièrement durables. Le montage est rapide, simple et ne nécessite pas d'outils spéciaux. De plus, les raccords pour tuyaux sont réutilisables. Après le démontage, les raccords peuvent être remontés de l'autre côté. Pour les tuyaux conformes à la norme EN 12115, il est obligatoire d'utiliser des raccords conformes à la norme DIN EN 14420.