Menu
Différents raccords de tuyaux et brides

Raccords filetés, brides, robinetterie pour tuyaux Lüdecke

Les raccords de tuyaux, embouts de tuyaux et embouts de tubes de haute qualité créent une connexion sûre entre le tuyau et le côté fixe.

Au guide En savoir plus
Filtrer les produits dans Raccords filetés, brides, robinetterie pour tuyaux Lüdecke
Fabricant: Lüdecke Réinitialiser tout
Affichage de 1-15 sur 15 éléments.
dans Raccords filetés, brides, robinetterie pour tuyaux Lüdecke
à la vue en listeà la vue en tuile
Raccord à vis de tuyau VSL partie mâle avec FM, lisse, acier/acier inoxydable | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Raccord à vis de tuyau VSL partie mâle avec FM, lisse, acier/acier inoxydable

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Raccord de tuyau mâle de haute qualité et robuste, avec filetage extérieur et embout de tuyau lisse pour la fixation de la demi-coquille selon la norme DIN, joint plat, en acier inoxydable.

Raccord à vis pour air comprimé avec FF, embout conique et collerette de sécurité DIN 20033/DIN 8537 | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Raccord à vis pour air comprimé avec FF, embout conique et collerette de sécurité DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Embout conique avec filetage intérieur, collerette de sécurité et écrou chapeau. Pour une utilisation de colliers de serrage avec griffes de sécurité.

Raccord à vis à air comprimé FM G, avec embout et collerette de sécurité, DIN 20033 | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Raccord à vis à air comprimé FM G, avec embout et collerette de sécurité, DIN 20033

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Raccord à vis à air comprimé avec filetage extérieur, embout et collerette de sécurité DIN 20033 pour une utilisation de colliers de serrage avec des griffes de sécurité.

Raccord à vis à air comprimé avec FM G et embout | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Raccord à vis à air comprimé avec FM G et embout

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Embout à filetage extérieur conique pour un raccordement de tuyau fixe.

Raccord à vis de tuyau pour air comprimé, DIN 20036/DIN 8537 | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Raccord à vis de tuyau pour air comprimé, DIN 20036/DIN 8537

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Raccord double des deux côtés, avec filetage extérieur identique.

Raccord à vis pour air comprimé, raccord de connexion, DIN 20037 | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Raccord à vis pour air comprimé, raccord de connexion, DIN 20037

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Raccord à passoire des deux côtés, avec filetage extérieur.

Tube de raccordement de tuyau avec collerette de sécurité selon DIN 20038, acier galvanisé | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Tube de raccordement de tuyau avec collerette de sécurité selon DIN 20038, acier galvanisé

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Raccord de tuyau simple et sûr avec un contour d'embout tourné, très grand alésage pour un débit maximal. Avec collerette de sécurité pour l'utilisation de colliers de serrage avec des griffes de sécurité.

Tube de raccordement de tuyau selon DIN 20038, acier galvanisé | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Tube de raccordement de tuyau selon DIN 20038, acier galvanisé

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Raccord de tuyau simple et sûr avec un contour d'embout tourné, alésage maximale pour un débit maximal.

Robinetterie pour vapeur VSS avec FM | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Robinetterie pour vapeur VSS avec FM

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Assemblage à vis partiel à coquille partie mâle solide et extrêmement robuste, construction lourde, selon DIN EN 14423 (anciennement DIN 2826), avec collier de sécurité, coquilles en laiton pressé-long et filetage extérieur à joint plat.

Robinetterie pour vapeur MSS avec FF | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Robinetterie pour vapeur MSS avec FF

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Raccord à coquille d'écrou solide et extrêmement robuste, construction lourde, selon DIN EN 14423 (anciennement DIN 2826), avec collier de serrage, longues coquilles en laiton pressé et écrou de raccordement rotatif avec joint Novapress (GD) à joint plat.

Douille de sertissage CleanConnect®, acier inoxydable | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Douille de sertissage CleanConnect®, acier inoxydable

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Douille de sertissage de nettoyage de haute qualité CleanConnect® pour le pressage hydraulique en acier inoxydable pour les applications de nettoyage dans l'industrie agro-alimentaire, en particulier pour les applications avec des agents de nettoyage agressifs.

Raccord à vis de tuyau CleanConnect® avec cône d'étanchéité 60° et FM, acier inoxydable | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Raccord à vis de tuyau CleanConnect® avec cône d'étanchéité 60° et FM, acier inoxydable

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Embout de tuyau de nettoyage CleanConnect®, haute qualité avec filetage extérieur et cône d'étanchéité à 60° pour douille de sertissage, en acier inoxydable pour les applications de nettoyage dans l'industrie agro-alimentaire, en particulier pour les applications avec des produit...

Raccord à vis de tuyau CleanConnect® avec écrou et cône d'étanchéité 60°, acier inoxydable | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Raccord à vis de tuyau CleanConnect® avec écrou et cône d'étanchéité 60°, acier inoxydable

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Embout de tuyau de nettoyage CleanConnect®, haute qualité avec écrou et cône d'étanchéité à 60° pour douille de sertissage, en acier inoxydable pour les applications de nettoyage dans l'industrie agro-alimentaire, en particulier pour les applications avec des produits de nettoyag...

Raccord double CleanConnect® avec cône d'étanchéité à 60° et FM des deux côtés, acier inoxydable | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Raccord double CleanConnect® avec cône d'étanchéité à 60° et FM des deux côtés, acier inoxydable

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Nettoyant double raccord CleanConnect® de haute qualité avec filetage extérieur des deux côtés et cône d'étanchéité à 60°, en acier inoxydable pour les applications de nettoyage dans l'industrie agro-alimentaire, en particulier pour les applications avec des produits de nettoyage...

Raccord à vis par serrage de tuyau CleanConnect® avec cône d'étanchéité 60°, acier inoxydable | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Raccord à vis par serrage de tuyau CleanConnect® avec cône d'étanchéité 60°, acier inoxydable

Lüdecke | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Embout fileté de nettoyage CleanConnect®, haute qualité avec un filetage extérieur, un raccord à vis par serrage de tuyau et un cône d'étanchéité à 60°, en acier inoxydable pour les applications de nettoyage dans l'industrie agro-alimentaire, en particulier pour les applications

Affichage de 1-15 sur 15 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Markus Pfister
Markus Pfister
Responsable de la gamme Haberkorn pour Raccords filetés, brides, robinetterie pour tuyaux

Des raccords de tuyaux qui tiennent

Les raccords pour tuyaux tels que les raccords à vis ou les raccords à bride ainsi que les embouts de tuyaux pour tuyaux et tubes sont utilisés dans presque tous les secteurs industriels, mais aussi dans de nombreux autres secteurs comme l'artisanat, l'agriculture ou le bâtiment et le génie civil. Un raccordement sûr est essentiel pour protéger l'homme et l'environnement, en particulier dans les applications impliquant des milieux dangereux. Il faut toujours tenir compte de cela : La durée de vie et les performances des tuyaux dépendent toujours des raccords. Des raccords de haute qualité peuvent donc non seulement protéger, mais aussi faire gagner du temps et de l'argent en évitant les accidents du travail et en réduisant les travaux de remise en état.

En un coup d'oeil
    Conduites reliées par des raccords à bride
    Les raccords à bride constituent une liaison sûre entre la conduite et l'installation ou servent de pièce de jonction étanche entre deux conduites.

    Sélection et montage d'armatures de tuyaux

    Le choix des armatures appropriées ainsi que le montage correct sont importants pour obtenir une durée de vie maximale et un fonctionnement idéal des tuyaux. Il y a donc quelques points à prendre en compte lors du choix et du montage des tuyaux.

    L'armature de tuyau

    • doit résister à la pression de fonctionnement requise,

    • ne doit pas se détacher du tuyau avant que celui-ci n'éclate,

    • doit résister aux contraintes mécaniques, thermiques et chimiques auxquelles on peut s'attendre,

    • ne doit pas provoquer de contraintes d'entaille ou de cisaillement sur le tuyau,

    • doit exclure le risque d'étincelles dans les zones à risque d'explosion.

    de nombreux tuyaux pour produits chimiques avec des raccords à bride ou des raccords à vis pour tuyaux avec connexion par demi-coquille dans l'industrie
    Les raccords à vis pour tuyaux se prêtent particulièrement bien au vissage de raccords à bras de levier ou de raccords pour camions-citernes, par exemple.

    Les différentes variantes d'armatures de tuyaux

    Armatures à filetage rond : Contrairement à d'autres raccords à vis, ces armatures permettent de desserrer ou de relier rapidement les pièces de la robinetterie, car il suffit de visser trois tours et demi de filetage. Ces robinets disposent souvent d'un filetage pour tube laitier. Ils sont également disponibles dans des versions pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique. Les armatures à filetage rond sont disponibles en tant qu'armature à coquilles selon EN 14 420-1 (anciennement DIN 2817), en tant qu'armature à vapeur selon EN 14 423 (anciennement DIN 2826), avec un embout lisse ou rainuré pour tuyau, avec un embout à souder ou avec un filetage rond extérieur ou rond intérieur en acier inoxydable de haute qualité.

    Armatures à coquilles : Les armatures à coquilles disposent, côté tuyau, d'un embout de tuyau avec collerette de maintien pour l'accrochage des demi-coquilles et, côté raccordement, d'un raccord selon les besoins (filetage, bride, raccord ...). Les armatures sont conçues selon la norme EN 14 420-1 (anciennement DIN 2817) ou la norme MIL et sont proposées dans différents matériaux. Pour l'utilisation dans des conduites de vapeur, la version lourde selon EN 14 423 (anciennement DIN 2826) avec embout de tuyau plus long et demi-coquilles est nécessaire. Côté raccordement, des filetages intérieurs et extérieurs, des brides mobiles et fixes ainsi que des filetages pour tubes à lait sont disponibles. Ces armatures conviennent pour des températures allant jusqu'à +230 °C et pour une pression de fonctionnement de 100 bar et garantissent une assise solide même en cas de charge de traction élevée.

    Armatures à bride : Les conduites de tuyaux équipées d'une bride à soudure préalable nécessitent des brides avec embout de tuyau lorsqu'elles sont raccordées à des conduites de tuyaux. En règle générale, les raccords à bride ne sont défaits qu'en cas de panne ou de réparation. Les raccords de tuyaux avec brides peuvent être réalisés aussi bien avec un embout lisse et une collerette de retenue pour une connexion avec des demi-coquilles qu'avec un embout rainuré pour une connexion avec des bandes de fixation ou des colliers de serrage. L'utilisation d'au moins une bride mobile (bride rotative) par tuyau permet un montage plus simple et plus précis et évite la torsion du tuyau qui favorise l'usure.