Menu
Différents raccords de tuyaux et brides

Raccords filetés, brides, robinetterie pour tuyaux Continental

Les raccords de tuyaux, embouts de tuyaux et embouts de tubes de haute qualité créent une connexion sûre entre le tuyau et le côté fixe.

Au guide En savoir plus
Catégories dans Raccords filetés, brides, robinetterie pour tuyaux Continental
Tuyaux et armatures 40 Raccords à vis pour produits alimentaires, raccords à vis pour la pharma 4 plus moins
Filtrer les produits dans Raccords filetés, brides, robinetterie pour tuyaux Continental
Fabricant: Continental Réinitialiser tout
Affichage de 1-4 sur 4 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Embout conique PAGUFIX® DIN 11851, acier inoxydable | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Embout conique PAGUFIX® DIN 11851, acier inoxydable

Continental | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Embout conique PAGUFIX® selon DIN 11851 en acier inoxydable, adapté à l'industrie des boissons et des aliments.

Raccord fileté PAGUFIX® DIN 11851, acier inoxydable | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Raccord fileté PAGUFIX® DIN 11851, acier inoxydable

Continental | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Raccord fileté PAGUFIX® selon DIN 11851 en acier inoxydable, adapté au raccord à sertir PAGUFIX® dans l'industrie des boissons et des denrées alimentaires.

Ecrou à rainure PAGUFIX® DIN 11851, acier inoxydable | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Ecrou à rainure PAGUFIX® DIN 11851, acier inoxydable

Continental | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Ecrou à rainure PAGUFIX® selon DIN 11851 en acier inoxydable, adapté au raccord à sertir PAGUFIX® dans l'industrie des boissons et l'industrie agroalimentaire.

Douille de sertissage PAGUFIX®, acier inoxydable | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
consulté
Acheté
Douille de sertissage PAGUFIX®, acier inoxydable

Continental | Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau

Douille de sertissage selon DIN 11851 en acier inoxydable, convient au raccord de sertissage PAGUFIX® dans l'industrie des boissons et l'industrie agroalimentaire.

Affichage de 1-4 sur 4 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Des raccords de tuyaux qui tiennent

Les raccords pour tuyaux tels que les raccords à vis ou les raccords à bride ainsi que les embouts de tuyaux pour tuyaux et tubes sont utilisés dans presque tous les secteurs industriels, mais aussi dans de nombreux autres secteurs comme l'artisanat, l'agriculture ou le bâtiment et le génie civil. Un raccordement sûr est essentiel pour protéger l'homme et l'environnement, en particulier dans les applications impliquant des milieux dangereux. Il faut toujours tenir compte de cela : La durée de vie et les performances des tuyaux dépendent toujours des raccords. Des raccords de haute qualité peuvent donc non seulement protéger, mais aussi faire gagner du temps et de l'argent en évitant les accidents du travail et en réduisant les travaux de remise en état.

En un coup d'oeil
    Conduites reliées par des raccords à bride
    Les raccords à bride constituent une liaison sûre entre la conduite et l'installation ou servent de pièce de jonction étanche entre deux conduites.

    Sélection et montage d'armatures de tuyaux

    Le choix des armatures appropriées ainsi que le montage correct sont importants pour obtenir une durée de vie maximale et un fonctionnement idéal des tuyaux. Il y a donc quelques points à prendre en compte lors du choix et du montage des tuyaux.

    L'armature de tuyau

    • doit résister à la pression de fonctionnement requise,

    • ne doit pas se détacher du tuyau avant que celui-ci n'éclate,

    • doit résister aux contraintes mécaniques, thermiques et chimiques auxquelles on peut s'attendre,

    • ne doit pas provoquer de contraintes d'entaille ou de cisaillement sur le tuyau,

    • doit exclure le risque d'étincelles dans les zones à risque d'explosion.

    de nombreux tuyaux pour produits chimiques avec des raccords à bride ou des raccords à vis pour tuyaux avec connexion par demi-coquille dans l'industrie
    Les raccords à vis pour tuyaux se prêtent particulièrement bien au vissage de raccords à bras de levier ou de raccords pour camions-citernes, par exemple.

    Les différentes variantes d'armatures de tuyaux

    Armatures à filetage rond : Contrairement à d'autres raccords à vis, ces armatures permettent de desserrer ou de relier rapidement les pièces de la robinetterie, car il suffit de visser trois tours et demi de filetage. Ces robinets disposent souvent d'un filetage pour tube laitier. Ils sont également disponibles dans des versions pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique. Les armatures à filetage rond sont disponibles en tant qu'armature à coquilles selon EN 14 420-1 (anciennement DIN 2817), en tant qu'armature à vapeur selon EN 14 423 (anciennement DIN 2826), avec un embout lisse ou rainuré pour tuyau, avec un embout à souder ou avec un filetage rond extérieur ou rond intérieur en acier inoxydable de haute qualité.

    Armatures à coquilles : Les armatures à coquilles disposent, côté tuyau, d'un embout de tuyau avec collerette de maintien pour l'accrochage des demi-coquilles et, côté raccordement, d'un raccord selon les besoins (filetage, bride, raccord ...). Les armatures sont conçues selon la norme EN 14 420-1 (anciennement DIN 2817) ou la norme MIL et sont proposées dans différents matériaux. Pour l'utilisation dans des conduites de vapeur, la version lourde selon EN 14 423 (anciennement DIN 2826) avec embout de tuyau plus long et demi-coquilles est nécessaire. Côté raccordement, des filetages intérieurs et extérieurs, des brides mobiles et fixes ainsi que des filetages pour tubes à lait sont disponibles. Ces armatures conviennent pour des températures allant jusqu'à +230 °C et pour une pression de fonctionnement de 100 bar et garantissent une assise solide même en cas de charge de traction élevée.

    Armatures à bride : Les conduites de tuyaux équipées d'une bride à soudure préalable nécessitent des brides avec embout de tuyau lorsqu'elles sont raccordées à des conduites de tuyaux. En règle générale, les raccords à bride ne sont défaits qu'en cas de panne ou de réparation. Les raccords de tuyaux avec brides peuvent être réalisés aussi bien avec un embout lisse et une collerette de retenue pour une connexion avec des demi-coquilles qu'avec un embout rainuré pour une connexion avec des bandes de fixation ou des colliers de serrage. L'utilisation d'au moins une bride mobile (bride rotative) par tuyau permet un montage plus simple et plus précis et évite la torsion du tuyau qui favorise l'usure.