Menu

N° 92 tube coudé 90° en fonte malléable, FF x FM

plus Pièces de raccordement en fonte malléable

imprimer
N° 92 angle en fonte malléable à 90° avec filetage intérieur cylindrique et filetage extérieur conique, conforme aux normes.
Domaine d'application
  • construction mécanique
  • pour les conduites d'eau froide et de chauffage ainsi que les conduites extérieurs

Avantages / Modèles
  • exempt d'hydrocarbures aromatiques polycycliques
  • finition protectrice

 

  • testé selon DIN DVGW (eau potable)
  • conforme à la norme EN-10242:1994
  • filetage selon ISO 7/1

Données techniques

plage de températures

max. pression de fonctionnement admissible

  • –20 °C à 120 °C
25 bar
  • +120 °C à +300 °C
20 à 25 bars
  • +300 °C
20 bar

Matériau
  • galvanisé à chaud ou noir (non galvanisé)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques