Menu

N° 41 coude 45° en fonte malléable, FF x FF

plus Pièces de raccordement en fonte malléable

imprimer
N° 41 coude 45° long en fonte malléable avec filetage intérieur cylindrique des deux côtés, conformes aux normes.
Domaine d'application
  • construction mécanique
  • pour les conduites d'eau froide et de chauffage ainsi que les conduites extérieurs

Avantages / Modèles
  • sans hydrocarbures aromatiques polycycliques
  • finition protectrice

 

  • testé selon DIN DVGW (eau potable)
  • conforme à la norme EN-10242:1994
  • filetage selon ISO 7/1

Données techniques

plage de températures

max. pression de fonctionnement admissible

  • –20 °C à 120 °C
25 bar
  • +120 °C à +300 °C
20 à 25 bars
  • +300 °C
20 bar

Matériau
  • galvanisé à chaud ou noir (non galvanisé)

Caractéristiques de qualité & certificats


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques