Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 90 tube courbé 90° en acier inoxydable avec filetage intérieur cylindrique des deux côtés, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 90R tube courbé 90° réduit en acier inoxydable avec filetage intérieur cylindrique des deux côtés, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 92 tube courbé 90° en acier inoxydable avec filetage intérieur cylindrique et filetage extérieur conique, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 330 raccord de tube à vis en acier inoxydable à joint plat avec filetage intérieur cylindrique des deux côtés, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 331 raccord de tube à vis en acier inoxydable à joint plat avec filetage intérieur cylindrique et filetage extérieur conique, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 130 raccord à vis en T en acier inoxydable avec filetage intérieur cylindrique triple, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 130R raccord à vis en T réduit en acier inoxydable avec filetage intérieur cylindrique triple, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 290 bouchon obturateur en acier inoxydable avec bout six pans et filetage extérieur conique, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 300 capuchon obturateur en acier inoxydable avec bout six pans et filetage intérieur cylindrique, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 120 tube courbé 45° en acier inoxydable avec filetage intérieur cylindrique des deux côtés, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N°121 Tube courbé 45° en acier inoxydable avec filetage intérieur cylindrique et filetage extérieur conique, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
Tube inoxydable pour le raccordement de tuyaux approprié pour les tuyaux en PU et PA.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 240 manchon de réduction en acier inoxydable avec filetage intérieur cylindrique des deux côtés, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 241 raccord de réduction en acier inoxydable avec filetage intérieur cylindrique et filetage extérieur conique, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 245 raccord double de réduction en acier inoxydable avec filetage extérieur conique des deux côtés, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 270 manchon en acier inoxydable avec filetage à droite des deux côtés, conformes à la norme.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
Version industrielle avec filetage extérieur irrégulier (G = DIN ISO 228/BSP), à joint plat.
RS | Pièces de raccordement en acier inoxydable
Version industrielle, d'une part filetage intérieur, d'autre part filetage extérieur (G = DIN ISO 228 / BSP), joint plat. NPT = étanchéité au filetage. Joints de filetage (GD) en PTFE.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 280 raccord double en acier inoxydable avec filetage extérieur conique à droite des deux côtés, conformes aux normes.
Pièces de raccordement en acier inoxydable
N° 530 raccord double pour tubes en acier inoxydable avec filetage extérieur conique des deux côtés, conformes aux normes.
Nos experts vont droit au but
Les raccords en acier inoxydable sont principalement utilisés dans le domaine des installations sanitaires et des conduites d'eau, dans le domaine pétrochimique et pneumatique-hydraulique et dans l'industrie alimentaire.
Les raccords en acier inoxydable sont résistants à la rouille et aux acides et possèdent d'excellentes propriétés mécaniques ainsi qu'une longue durée de vie avec une bonne usinabilité. Ces propriétés rendent les raccords en acier inoxydable idéaux pour les armatures de haute qualité utilisées dans les conditions les plus difficiles, p. ex. en cas de milieux agressifs, ou pour les applications alimentaires et d'eau potable.
Les raccords en acier inoxydable sont conformes à la norme DIN EN 10226-1:2004 ( anciennement DIN 2999) : Filetages de tuyaux pour liaisons étanches au filetage - Partie 1 : Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs cylindriques - dimensions, tolérances et désignation ; version allemande EN 10226-1:2004.
Tous les raccords en acier inoxydable sont fabriqués selon la norme courante ISO 7-1 et possèdent donc un filetage intérieur cylindrique ou conique ou un filetage extérieur conique.
Oui, les raccords en acier inoxydable et les tuyaux en acier inoxydable 1.4401 figurent sur la liste UBA des matériaux compatibles avec l'eau potable dans les installations d'eau potable et peuvent donc être utilisés pour l'approvisionnement en eau potable.