Menu

Dévidoir mural pour tuyaux ALBA STATUS SERIE III

Alba Krapf   |   plus Enrouleur de tuyau

imprimer
Le support mural STATUS, encore amélioré en tant que SERIE III avec raccordement à l'eau 3/4 ", offre un support mural élargi et la plage de pivotement complète de 170° selon le réglage.
Domaine d'application
  • artisanat et industrie

Avantages / Modèles
  • construction robuste entièrement en acier
  • galvanisé (sans chrome 6)
  • grande capacité de tuyau
  • enrouleur de protection du tuyau avec coude de connexion confortable antirouille : pas de pliage du tuyau
  • débit d'eau élevé
  • raccord rotatif coudé à roulement à billes
  • continu et résistant à la pression
  • pivotement à 170° pour un angle d'utilisation optimal
  • inclus un support mural stable pour un montage sûr
  • avec verrouillage de l'enrouleur

Données techniques
  • raccord d'eau
3/4"
  • pression de fonctionnement
25 bar
  • température de fonctionnement
jusqu'à max +100 °C (eau et vapeur)
  • capacités de longueur de tuyau
1/2" – 70 m
5/8" – 60 m
3/4" – 40 m

Matériau
  • matériau en acier St.37
  • surface galvanisée, bleue
  • armature rotative en laiton nickelé, roulement à billes

Contenu de livraison
  • y compris set pour montage mural
  • sans tuyau

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.