Enrouleur de tuyau avec boîtier en plastique résistant aux chocs, tuyau en polyuréthane robuste et résistant à l'huile pour une utilisation industrielle avec de l'air comprimé. Avec support de montage pivotant pour fixation au mur ou au plafond.
Enrouleur de sécurité de tuyau avec tuyau Hi-Vis, raccord de sécurité et embout eSafe série 320 (monté), au choix pour les longueurs de tuyau de 10 m et 17 m. L'enrouleur de tuyau peut pivoter à 180°, ce qui permet à l'utilisateur de se déplacer librement, et la rétraction contrô...
Enrouleur de sécurité de tuyau avec tuyau Hi-Vis vert fluo, raccord de sécurité et embout eSafe série 320 (monté), au choix pour les longueurs de tuyau 10 m et 17 m, avec pistolet de soufflage série 208 et embout eSafe série 320.