Menu
Filtrer les produits dans Enrouleur de tuyau
Affichage de 1-11 sur 11 éléments.
dans Enrouleur de tuyau
à la vue en listeà la vue en tuile
Enrouleur de tuyau en acier inoxydable HR1000/1100/1200 Hai, sans tuyau | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de tuyau en acier inoxydable HR1000/1100/1200 Hai, sans tuyau

Ramex | Enrouleur de tuyau

Enrouleur de tuyau inoxydable de forme compacte avec ressort de rappel de haute qualité pour une utilisation durable.

Enrouleur de tuyau en acier inoxydable HR3500/3501/3502 Hai, sans tuyau | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de tuyau en acier inoxydable HR3500/3501/3502 Hai, sans tuyau

Ramex | Enrouleur de tuyau

Enrouleur de tuyau inoxydable de forme compacte avec ressort de rappel de haute qualité pour une utilisation durable.

Enrouleur de tuyau en acier inoxydable HR6000/6001/6300, sans tuyau | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de tuyau en acier inoxydable HR6000/6001/6300, sans tuyau

Ramex | Enrouleur de tuyau

Enrouleur de tuyau inoxydable de forme compacte avec ressort de rappel de haute qualité pour une utilisation durable.

Enrouleur de tuyau en polyacétal avec tuyau en PU | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de tuyau en polyacétal avec tuyau en PU

Cejn | Enrouleur de tuyau

Enrouleur de tuyau avec boîtier en plastique résistant aux chocs, tuyau en polyuréthane robuste et résistant à l'huile pour une utilisation industrielle avec de l'air comprimé. Avec support de montage pivotant pour fixation au mur ou au plafond.

Enrouleur de sécurité de tuyau, avec tuyau Hi-Vis | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de sécurité de tuyau, avec tuyau Hi-Vis

Cejn | Enrouleur de tuyau

Enrouleur de sécurité de tuyau avec tuyau Hi-Vis, raccord de sécurité et embout eSafe série 320 (monté), au choix pour les longueurs de tuyau de 10 m et 17 m. L'enrouleur de tuyau peut pivoter à 180°, ce qui permet à l'utilisateur de se déplacer librement, et la rétraction contrô...

Enrouleur de sécurité de tuyau avec tuyau Hi-Vis et pistolet de soufflage série 208 | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de sécurité de tuyau avec tuyau Hi-Vis et pistolet de soufflage série 208

Cejn | Enrouleur de tuyau

Enrouleur de sécurité de tuyau avec tuyau Hi-Vis vert fluo, raccord de sécurité et embout eSafe série 320 (monté), au choix pour les longueurs de tuyau 10 m et 17 m, avec pistolet de soufflage série 208 et embout eSafe série 320.

Enrouleur de tuyau MiniReel Pro en polypropylène, avec tuyau | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de tuyau MiniReel Pro en polypropylène, avec tuyau

Tricoflex | Enrouleur de tuyau

Système d'enrouleur de tuyau pour air comprimé MiniReel Pro déjà équipé avec Super Nobelair® Soft DI 8 mm. Longueur de tuyau 10 m avec tuyau de raccordement de 1,5 m inclus.

Enrouleur de tuyau AutoReel Pro en polypropylène, avec tuyau | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de tuyau AutoReel Pro en polypropylène, avec tuyau

Tricoflex | Enrouleur de tuyau

Système d'enrouleur de tuyau pour tuyau multiusage AutoReel Pro déjà équipé avec Technobel® PU DI 9,5 mm. Longueur de tuyau 20 m avec tuyau de raccordement de 2 m inclus.

Enrouleur de tuyau WaterReel Pro en polypropylène, avec tuyau | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de tuyau WaterReel Pro en polypropylène, avec tuyau

Tricoflex | Enrouleur de tuyau

Système d'enrouleur de tuyau d'eau WaterReel Pro déjà équipé avec un tuyau DI 12 mm. Longueur de tuyau 18,5 m avec tuyau de raccordement de 1,5 m et pistolet inclus.

En soldes
Plaque murale en acier inoxydable ST15/20/30, pivotante, pour enrouleur de tuyau HR | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Plaque murale en acier inoxydable ST15/20/30, pivotante, pour enrouleur de tuyau HR

Ramex | Enrouleur de tuyau

Plaque pivotante pour montage mural en acier inoxydable.

Dévidoir mural pour tuyaux ALBA STATUS SERIE III | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Dévidoir mural pour tuyaux ALBA STATUS SERIE III

Alba Krapf | Enrouleur de tuyau

Le support mural STATUS, encore amélioré en tant que SERIE III avec raccordement à l'eau 3/4 ", offre un support mural élargi et la plage de pivotement complète de 170° selon le réglage.

Affichage de 1-11 sur 11 éléments.