Enrouleurs de tuyaux, Chariots à tuyaux Cejn
Enrouleur de tuyau pour éviter les blessures dues aux trébuchements et pour augmenter la sécurité et l'organisation.

Enrouleur de tuyau pour éviter les blessures dues aux trébuchements et pour augmenter la sécurité et l'organisation.
Enrouleur de tuyau avec boîtier en plastique résistant aux chocs, tuyau en polyuréthane robuste et résistant à l'huile pour une utilisation industrielle avec de l'air comprimé. Avec support de montage pivotant pour fixation au mur ou au plafond.
Enrouleur de sécurité de tuyau avec tuyau Hi-Vis, raccord de sécurité et embout eSafe série 320 (monté), au choix pour les longueurs de tuyau de 10 m et 17 m. L'enrouleur de tuyau peut pivoter à 180°, ce qui permet à l'utilisateur de se déplacer librement, et la rétraction contrô...
Enrouleur de sécurité de tuyau avec tuyau Hi-Vis vert fluo, raccord de sécurité et embout eSafe série 320 (monté), au choix pour les longueurs de tuyau 10 m et 17 m, avec pistolet de soufflage série 208 et embout eSafe série 320.
La manipulation de tuyaux longs et lourds est particulièrement laborieuse, prend beaucoup de temps et demande beaucoup d'efforts. Les enrouleurs de tuyaux facilitent énormément le travail et augmentent en outre la sécurité. De plus, la durée de vie des tuyaux augmente - les avantages économiques qui en résultent sont évidents.
Nous confectionnons et entretenons des enrouleurs de tuyaux équipés selon les souhaits du client avec tous les tuyaux et raccords disponibles dans le shop en ligne, y compris, sur demande, les accessoires appropriés tels que les arrêts de tuyaux, les pistolets de soufflage, les raccords personnalisés, les tuyaux de raccordement et bien d'autres encore.
Nous proposons des enrouleurs pour tous les usages possibles :
entièrement monté, tuyau inclus
en différents matériaux
avec les accessoires souhaités
différents types de montage possibles
pivotant, à monter au plafond, au mur ou au sol
versions fermées ou ouvertes
à commande électrique ou manuelle
avec ou sans antiretour
Nos experts vous conseillent volontiers pour équiper les enrouleurs de tuyaux avec des tuyaux, des raccords et des accessoires.