Menu

Enrouleurs de tuyaux, Chariots à tuyaux Alba Krapf

Catégories dans Enrouleurs de tuyaux, Chariots à tuyaux Alba Krapf
Tuyaux et armatures 8 Chariots à tuyaux 6 Enrouleur de tuyau 1 Supports de tuyaux 1 plusmoins
Filtrer les produits dans Enrouleurs de tuyaux, Chariots à tuyaux Alba Krapf
Fabricant: Alba Krapf Réinitialiser tout
Affichage de 1-8 sur 8 éléments.
dans Enrouleurs de tuyaux, Chariots à tuyaux Alba Krapf
à la vue en listeà la vue en tuile
Dévidoir mural pour tuyaux ALBA STATUS SERIE III | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Dévidoir mural pour tuyaux ALBA STATUS SERIE III

Alba Krapf | Enrouleur de tuyau

Le support mural STATUS, encore amélioré en tant que SERIE III avec raccordement à l'eau 3/4 ", offre un support mural élargi et la plage de pivotement complète de 170° selon le réglage.

Alba Krapf
numéro de pièce B30764
Chariot dévidoir pour tuyaux ALBA ROYAL SERIE II | Chariots à tuyaux
consulté
Acheté
Chariot dévidoir pour tuyaux ALBA ROYAL SERIE II

Alba Krapf | Chariots à tuyaux

Chariot dévidoir polyvalent pour tuyaux, robuste avec une grande stabilité. Modèle classique, à double-palier.

Alba Krapf
numéro de pièce B30765
Chariot dévidoir pour tuyaux ALBA SILVER II | Chariots à tuyaux
consulté
Acheté
Chariot dévidoir pour tuyaux ALBA SILVER II

Alba Krapf | Chariots à tuyaux

Chariot dévidoir polyvalent pour tuyaux, robuste avec une grande stabilité. Capacité pour des tuyaux de 1/2", 5/8" et 3/4".

Alba Krapf
numéro de pièce 919990
Chariot dévidoir pour tuyaux ALBA PROFI SERIE II | Chariots à tuyaux
consulté
Acheté
Chariot dévidoir pour tuyaux ALBA PROFI SERIE II

Alba Krapf | Chariots à tuyaux

Chariot dévidoir pour tuyaux polyvalent et inusable présentant une grande stabilité, approprié pour l'utilisation permanente et sans ménagement avec de grandes quantités d'eau. Capacité pour des tuyaux de 5/8", 3/4" et 1".

Alba Krapf
numéro de pièce F67093
Chariot dévidoir pour tuyaux ALBA SUPER PROFI SERIE II | Chariots à tuyaux
consulté
Acheté
Chariot dévidoir pour tuyaux ALBA SUPER PROFI SERIE II

Alba Krapf | Chariots à tuyaux

Chariot dévidoir polyvalent extrêmement robuste avec armature rotative en laiton, nickelé, monté sur roulements à billes, triple étanchéité, adapté à une utilisation permanente et grossière avec de grandes quantités d'eau. Capacité pour tuyaux 5/8", 3/4" et 1".

Alba Krapf
numéro de pièce J21191
Chariot dévidoir pour tuyaux Alba STAR INOX SERIE II | Chariots à tuyaux
consulté
Acheté
Chariot dévidoir pour tuyaux Alba STAR INOX SERIE II

Alba Krapf | Chariots à tuyaux

Chariot dévidoir pour tuyaux robuste pour une utilisation professionnelle présentant une grande stabilité pour l'industrie, l'artisanat et le jardin, avec une capacité de longueur de tuyau particulièrement élevée. Capacité pour tuyaux de 1/2", 3/4" et 1".

Alba Krapf
numéro de pièce B30768
Chariot dévidoir pour tuyaux ALBA STAR SERIE II | Chariots à tuyaux
consulté
Acheté
Chariot dévidoir pour tuyaux ALBA STAR SERIE II

Alba Krapf | Chariots à tuyaux

Chariot dévidoir pour tuyaux robuste pour une utilisation professionnelle présentant une grande stabilité pour l'industrie, l'artisanat et le jardin, avec une capacité de longueur de tuyau particulièrement élevée. Capacité pour des tuyaux de 1/2", 5/8", 3/4" et 1".

Alba Krapf
numéro de pièce 850086
Porte-tuyau mural Alba Midi Inox | Supports de tuyaux
consulté
Acheté
Porte-tuyau mural Alba Midi Inox

Alba Krapf | Supports de tuyaux

Le support mural pour tuyau Midi-INOX est une construction légère mais très stable, inoxydable et résistant aux UV, en acier inoxydable électropoli.

Alba Krapf
numéro de pièce 175763
Affichage de 1-8 sur 8 éléments.

Les enrouleurs et les chariots dévidoirs offrent de nombreux avantages

La manipulation de tuyaux longs et lourds est particulièrement laborieuse, prend beaucoup de temps et demande beaucoup d'efforts. Les enrouleurs de tuyaux facilitent énormément le travail et augmentent en outre la sécurité. De plus, la durée de vie des tuyaux augmente - les avantages économiques qui en résultent sont évidents.

Enrouleurs et chariots dévidoirs
Les enrouleurs de tuyaux, les chariots dévidoirs ou les supports de tuyaux augmentent la durée de vie des tuyaux et améliorent la sécurité.

Équipement d'enrouleurs de tuyaux selon les souhaits individuels des clients

Nous confectionnons et entretenons des enrouleurs de tuyaux équipés selon les souhaits du client avec tous les tuyaux et raccords disponibles dans le shop en ligne, y compris, sur demande, les accessoires appropriés tels que les arrêts de tuyaux, les pistolets de soufflage, les raccords personnalisés, les tuyaux de raccordement et bien d'autres encore.

Nous proposons des enrouleurs pour tous les usages possibles :

  • entièrement monté, tuyau inclus

  • en différents matériaux

  • avec les accessoires souhaités

  • différents types de montage possibles

  • pivotant, à monter au plafond, au mur ou au sol

  • versions fermées ou ouvertes

  • à commande électrique ou manuelle

  • avec ou sans antiretour

Nos experts vous conseillent volontiers pour équiper les enrouleurs de tuyaux avec des tuyaux, des raccords et des accessoires.

Markus Pfister

Contact

Markus Pfister
Responsable de la gamme tuyaux, raccords