Menu

Tuyau d'incendie Trevira Flammenflex® G, avec raccords STORZ

A. Haberkorn   |   plus Tuyaux plats

imprimer
Tuyau d'incendie caoutchouté à l'intérieur avec raccords STORZ, testé selon la norme ÖNORM F2105.
Domaine d'application
  • pompiers

Avantages / Modèles
  • léger et souple
  • excellente résistance à l'abrasion
  • faibles pertes dues aux frottements
  • en grande partie résistant aux produits chimiques 

Utilisations / Indications
  • intégré des deux côtés avec du fil dans des raccords de pression STORZ forgés

Données techniques
  • plage de température
–30 °C à +100 °C

Matériau
  • âme, revêtement en caoutchouc EPDM de haute qualité, noir, (charge thermique élevée, bonne résistance chimique)
  • construction de tissu 100 % fibres de polyester haute ténacité, tissé rond en armure sergée, chaîne torsadé en deux plis
  • raccords en aluminium

Caractéristiques
  • DIN 14811
  • ÖNORM F 2105

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Eau