Produits Tricoflex

Filtrer les produits dans Produits Tricoflex
Affichage de 1-18 sur 18 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Tuyau multiusage en PVC Wacoplast® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage en PVC Wacoplast®

Tricoflex | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau polyvalent en PVC flexible et transparent de qualité alimentaire avec un large domaine d'application dans l'industrie. Pour les liquides alcoolisés jusqu'à 50 % en vol. à +40 °C.

Tuyau multiusage en PVC Wacoplast® Super | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage en PVC Wacoplast® Super

Tricoflex | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage flexible, transparent en PVC de qualité agro-alimentaire pour un large domaine d'applications. Alcools jusqu'à 50 % en vol.

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC SPIRABEL® VENDANGES SF | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC SPIRABEL® VENDANGES SF

Tricoflex | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau spiralé en PVC transparent avec spirale en PVC dur résistant aux chocs pour l'aspiration de boissons et de liquides contenant de l'alcool jusqu'à 50 % en vol.

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC SPIRABEL® SNT-S | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC SPIRABEL® SNT-S

Tricoflex | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau spiralé en PVC léger, flexible et transparent pour le transport de produits présentant une teneur en alcool allant jusqu'à 50 % en vol. La spirale en PVC dur résistant aux chocs garantit la stabilité de la forme du tuyau, même en cas d'utilisation sous vide.

Tuyau d'eau en PVC TRICOFLEX® | Tuyaux d'eau
consulté
Acheté
Tuyau d'eau en PVC TRICOFLEX®

Tricoflex | Tuyaux d'eau

Tuyau de nettoyage et d'irrigation en PVC multicouche flexible avec une structure Soft & Flex de structure en nid-d'abeilles.

Tuyau d'eau en PVC SUPER NOBELAIR® | Tuyaux d'eau
consulté
Acheté
Tuyau d'eau en PVC SUPER NOBELAIR®

Tricoflex | Tuyaux d'eau

Tuyau d'eau multiusage souple à trois couches maniable pour l'air comprimé et l'eau en PVC souple avec un tissu en polyester de grande rigidité.

Tuyau d'eau potable Profiline-Aqua Plus, sans spirale | Tuyaux d'eau potable
consulté
Acheté
Tuyau d'eau potable Profiline-Aqua Plus, sans spirale

Tricoflex | Tuyaux d'eau potable

Tuyau d'eau potable en PE souple à cinq couches avec un tissu en polyester présentant une haute résistance à la déchirure pour des applications avec de l'eau froide.

Tuyau pour produits alimentaires et produits de nettoyage Thermoclean® 100 | Tuyaux de vapeur pour laiteries
consulté
Acheté
Tuyau pour produits alimentaires et produits de nettoyage Thermoclean® 100

Tricoflex | Tuyaux de vapeur pour laiteries

Tuyau en PVC flexible et résistant, à cinq couches, Thermoclean® 100 pour les hautes températures, peut être utilisé aussi bien pour le transport de agroalimentaires que pour le nettoyage à l'eau chaude. Il offre une sécurité particulièrement élevée en cas de chocs thermiques, de...

Tuyau pour pesticides Super Tress-Nobel® 80 bar | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau pour pesticides Super Tress-Nobel® 80 bar

Tricoflex | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau pour pesticides à haute résistance en PVC souple à cinq couches avec un tissu en polyester, approprié au secteur agricole pour la pulvérisation ou l'épandage d'insecticides, de pesticides et d'herbicides et pour le transport d'air comprimé, d'eau et de substances chimiques....

Tuyau pour pesticides Tress-Nobel® 40 bar | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau pour pesticides Tress-Nobel® 40 bar

Tricoflex | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau pour pesticides à haute résistance en PVC souple à trois couches avec un tissu en polyester, approprié au secteur agricole pour la pulvérisation ou l'épandage d'insecticides, de pesticides et d'herbicides et pour le transport d'air comprimé, d'eau et de substances chimiques...

Tuyau d'hydrocarbure Technobel® | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau d'hydrocarbure Technobel®

Tricoflex | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau flexible multiusage à quatre couches en PVC souple avec âme en élastomère polyester avec une très bonne résistance aux hydrocarbures.

Tuyau pour huile et essence Tricofuel® | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour huile et essence Tricofuel®

Tricoflex | Tuyaux pour huile

Tuyau pour huile et essence à trois couches pour le transport d'hydrocarbures, d'huiles, d'essence, d'air comprimé et de substances chimiques.

Tuyau d'huile et d'essence Technobel® PU | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau d'huile et d'essence Technobel® PU

Tricoflex | Tuyaux pour huile

Tuyau hautement flexible à quatre couches en thermoplastique très souple, pour le transport d'essence, d'huile, d'air comprimé, de substances chimiques, d'insecticides, de pesticides et d'herbicides, ainsi que de substances abrasives comme les poudres, les granulés.

Tuyau respiratoire Nobelair AS/R | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
consulté
Acheté
Tuyau respiratoire Nobelair AS/R

Tricoflex | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

Tuyau d'alimentation à cinq couches pour les appareils à tuyaux pneumatiques, en PVC souple avec tissu polyester. Pour la protection en cas de contact avec des milieux agressifs (huile, graisse, hydrocarbures).

Tuyau d'air comprimé Super Nobelair® Soft | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
consulté
Acheté
Tuyau d'air comprimé Super Nobelair® Soft

Tricoflex | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

Tuyau en PVC souple hautement flexible à trois couches avec un tissu en polyester et un large domaine d'application dans le secteur de l'air comprimé. Le tuyau permet l'alimentation en air comprimé pour les outils pneumatiques. Produit final testé par le TÜV.

Enrouleur de tuyau MiniReel Pro en polypropylène, avec tuyau | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de tuyau MiniReel Pro en polypropylène, avec tuyau

Tricoflex | Enrouleur de tuyau

Système d'enrouleur de tuyau pour air comprimé MiniReel Pro déjà équipé avec Super Nobelair® Soft DI 8 mm. Longueur de tuyau 10 m avec tuyau de raccordement de 1,5 m inclus.

Enrouleur de tuyau AutoReel Pro en polypropylène, avec tuyau | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de tuyau AutoReel Pro en polypropylène, avec tuyau

Tricoflex | Enrouleur de tuyau

Système d'enrouleur de tuyau pour tuyau multiusage AutoReel Pro déjà équipé avec Technobel® PU DI 9,5 mm. Longueur de tuyau 20 m avec tuyau de raccordement de 2 m inclus.

Enrouleur de tuyau WaterReel Pro en polypropylène, avec tuyau | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de tuyau WaterReel Pro en polypropylène, avec tuyau

Tricoflex | Enrouleur de tuyau

Système d'enrouleur de tuyau d'eau WaterReel Pro déjà équipé avec un tuyau DI 12 mm. Longueur de tuyau 18,5 m avec tuyau de raccordement de 1,5 m et pistolet inclus.

Affichage de 1-18 sur 18 éléments.