Produits Trelleborg
Tuyaux industriels et produits en caoutchouc de haute technicité

Tuyaux industriels et produits en caoutchouc de haute technicité
Trelleborg | Tuyaux d'eau chaude
Tuyau pour le nettoyage à l'eau chaude et à la vapeur dans l'industrie alimentaire.
Trelleborg | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras
Innovativer, besonders glatter Saug- und Druckschlauch (Förderschlauch) mit Spirale, für die Be- und Entladung von Bier, Lebensmittel, einschließlich fettiger und öliger Flüssigkeiten sowie Alkohol bis zu 96 %. Geprüft nach den wichtigsten europäischen und amerikanischen Normen f...
Trelleborg | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras
Besonders glatter Lebensmittelschlauch mit Spirale, für den Transfer von frischen Trauben und Wein und alle Lebensmittel, Alkohol bis zu 96 %. Ausgenommen sind fettige und ölige Flüssigkeiten. Geprüft nach den wichtigsten europäischen und amerikanischen Normen für Lebensmittelkon...
Trelleborg | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras
Widerstandsfähiger Lebensmittelschlauch mit Spirale, für den Transfer von Bier und Wein und flüssige Lebensmittel wie Milch, Apfelwein, Fruchtsaft und Alkohol bis zu 50 %. Geprüft nach den wichtigsten europäischen und amerikanischen Normen für Lebensmittelkontaktmaterialien.
Trelleborg | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras
Tuyau d'aspiration et de pression (tuyau de transport) pour les aliments aqueux, acides et gras comme le lait, les jus, le vin, la bière, le cognac et les spiritueux, les huiles végétales.
Trelleborg | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras
Le tuyau alimentaire très flexible ALIKLER® D pour le transport d'aliments liquides (gras), tels que le vin, la bière, le lait, l'huile, les jus et l'alcool (jusqu'à 95 % en volume) est conforme aux réglementations les plus strictes en matière d'aliments.
Trelleborg | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras
Le tuyau alimentaire ALIKLER® G2, très flexible, pour le transport d'aliments liquides (gras), tels que le vin, la bière, le lait, l'huile, les jus et l'alcool (jusqu'à 95 % en volume) est conforme aux réglementations les plus strictes en matière d'aliments.
Trelleborg | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras
Tuyau alimentaire LACTADIAL® très flexible pour le transport et le remplissage du lait dans les camions de collecte du lait et dans les installations de déchargement des laiteries.
Trelleborg | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras
Tuyau pour camion collecteur de lait CITERDIAL® flexible pour le transport et le remplissage du lait et de divers autres aliments, tels que vin, cidre, jus de fruits, vinaigre, alcool (jusqu’à 96 % en vol.), à l’exception des aliments gras et des huiles.
Trelleborg | Tuyaux pour produits chimiques
Tuyau chimique robuste offrant un débit élevé et une grande sécurité de fonctionnement, même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles, pour la pulvérisation de produits phytosanitaires, la projection de solutions, la désinfection de bâtiments et le transport d'eau à
Trelleborg | Tuyaux pour huile
Tuyau pour huiles minérales POLYOIL pour le transport sous pression d'hydrocarbures contenant du benzène (
Trelleborg | Tuyaux pour huile
Tuyau de carburant résistant au feu dans le domaine naval, conforme aux prescriptions CEN pour les bateaux de plaisance, répond aux exigences les plus élevées en matière d'imperméabilité.
Trelleborg | Tuyaux pour huile
Tuyau flexible pour le transport de carburants diesel, d'essence avec et sans plomb, de RMA, d'eau, d'air et de graisse.
Trelleborg | Tuyaux de transport, tuyaux de pression
Tuyau de transport PERFORMER GL AD10P résistant à l'abrasion avec âme NR beige pour le transport hydraulique et pneumatique de matériaux dans la production d'acier, l'exploitation minière, la chimie, la technique des centrales électriques, les fonderies, les gravières, les statio...
Trelleborg est le leader mondial dans le développement de solutions polymères pour des utilisations critiques dans des environnements exigeants. En outre, Trelleborg est l'un des principaux fabricants européens de tuyaux en caoutchouc. Le groupe Trelleborg est présent dans une cinquantaine de pays ; les tuyaux de haute qualité sont principalement produits en France, au siège de l'entreprise. Les produits de Trelleborg sont la solution idéale pour le transport de liquides, de produits alimentaires et aussi de matériaux solides. Pour toutes les utilisations impliquant des tuyaux pour le pétrole et la marine, des tuyaux basse et moyenne pression et des compensateurs, nous avons toujours la solution optimale avec les produits Trelleborg. Une qualité haut de gamme et durable est une priorité pour Trelleborg.
Dans la gamme Haberkorn, vous trouverez les principaux types de tuyaux de la marque Trelleborg. Un grand nombre des nouveaux types de tuyaux ajoutés sont disponibles en stock chez Trelleborg ou dans notre stock Haberkorn. Nous pouvons ainsi garantir des délais de livraison courts.

Le PERFORMER est l'un des principaux types de tuyaux de Trelleborg. Il s'agit d'un tuyau de transport résistant à l'abrasion pour le transport hydraulique et pneumatique de matériaux. Le PERFORMER peut être utilisé entre autres dans l'industrie du bâtiment, la production d'acier, la chimie, la technique des centrales électriques, les mines, les fonderies ou les gravières. Le PERFORMER convainc non seulement par sa longue durée de vie, mais aussi par sa résistance au vieillissement, à l'ozone et aux intempéries, ainsi que par sa résistance à l'abrasion et à la corrosion.
Sur demande, le tuyau est également disponible avec le Wear Indicator System (WIS), un capteur électronique pour le contrôle de l'usure. De plus, le tuyau PERFORMER-Ceramic est également disponible sur demande. Grâce à son revêtement en céramique, ce tuyau est le top en matière de durabilité pour des exigences particulièrement élevées, avec une durée de vie au moins dix fois supérieure à celle d'un tuyau en caoutchouc.

Un autre top-seller de Trelleborg est le CITERDIAL, très flexible et résistant aux microbes, qui est surtout important dans le secteur alimentaire. Le tuyau pour camion collecteur de lait est particulièrement adapté au transport et au remplissage de lait, mais aussi d'autres produits alimentaires comme le vin, le cidre, le jus de fruits, le vinaigre ou l'alcool. Il est conforme aux règlements européens n° 1935/2004, 2023/2006, à la directive FDA n° 21 CFR 177.2600, à la recommandation BfR XXI cat. 2. ainsi qu'à d'autres directives.

L'ALIKLER G2 est un tuyau pour produits alimentaires très flexible. Il répond aux prescriptions les plus strictes de la législation alimentaire et convient au transport de produits alimentaires liquides – il est également adapté aux produits alimentaires gras pour une utilisation durable. Il permet par exemple de transporter du vin, de la bière, du lait, de l'huile, des jus et de l'alcool. L'ALIKLER G2 peut également être utilisé dans l'équipement d'installations de déchargement, d'installations fixes de traitement et de remplissage ainsi que de véhicules-silos pour aliments liquides. Il convient de souligner sa résistance au flambage et sa résistance aux huiles, aux graisses et à la plupart des produits de nettoyage utilisés.

Le tuyau d'ensilage SUPERVRAC AL EC, léger, flexible et enroulable à plat, convient au transport pneumatique de produits abrasifs à fort potentiel de charge électrostatique. Le SUPERVRAC AL EC peut être utilisé pour le chargement et le déchargement (par exemple de véhicules-silos), pour le transport de granulés dans le secteur des matières plastiques ou des produits chimiques et pour les produits alimentaires en poudre. Il est très résistant à l'abrasion et peut également être utilisé dans les zones ATEX grâce à la conductivité électrique de son âme (blanche) et de sa enveloppe.

Pour le transport pneumatique de produits alimentaires et chimiques abrasifs, nous avons dans notre assortiment le tuyau d'aspiration et de refoulement TRELLVAC AL EC. La différence avec le SUPERVRAC AL EC est qu'il a une spirale intégrée et qu'il est donc également adapté au vide. Les particularités du TRELLVAC AL EC sont son âme blanche conductrice d'électricité et son revêtement résistant à l'abrasion. Il ne se décolore pas et permet des vitesses de transport plus élevées pour les matériaux abrasifs.